YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 19(両端金具1005)
内径(mm)
19
金具
両端金具1005
外径(mm)
25.7
ねじ径
R(PT)3/4
最高使用圧力(MPa)
14
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05947454
SWP140 19-500 1005=1005
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947463
SWP140 19-510 1005=1005
510
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947472
SWP140 19-520 1005=1005
520
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947488
SWP140 19-530 1005=1005
530
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947497
SWP140 19-540 1005=1005
540
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947506
SWP140 19-550 1005=1005
550
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947515
SWP140 19-560 1005=1005
560
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947524
SWP140 19-570 1005=1005
570
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947533
SWP140 19-580 1005=1005
580
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947542
SWP140 19-590 1005=1005
590
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947558
SWP140 19-600 1005=1005
600
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947567
SWP140 19-610 1005=1005
610
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947576
SWP140 19-620 1005=1005
620
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947585
SWP140 19-630 1005=1005
630
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947594
SWP140 19-640 1005=1005
640
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947603
SWP140 19-650 1005=1005
650
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947612
SWP140 19-660 1005=1005
660
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947628
SWP140 19-670 1005=1005
670
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947637
SWP140 19-680 1005=1005
680
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947646
SWP140 19-690 1005=1005
690
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947655
SWP140 19-700 1005=1005
700
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947664
SWP140 19-710 1005=1005
710
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947673
SWP140 19-720 1005=1005
720
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947682
SWP140 19-730 1005=1005
730
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947698
SWP140 19-740 1005=1005
740
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947707
SWP140 19-750 1005=1005
750
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947716
SWP140 19-760 1005=1005
760
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947725
SWP140 19-770 1005=1005
770
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947734
SWP140 19-780 1005=1005
780
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947743
SWP140 19-790 1005=1005
790
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947752
SWP140 19-800 1005=1005
800
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947768
SWP140 19-810 1005=1005
810
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947777
SWP140 19-820 1005=1005
820
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947786
SWP140 19-830 1005=1005
830
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947795
SWP140 19-840 1005=1005
840
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947804
SWP140 19-850 1005=1005
850
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947813
SWP140 19-860 1005=1005
860
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947822
SWP140 19-870 1005=1005
870
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947838
SWP140 19-880 1005=1005
880
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947847
SWP140 19-890 1005=1005
890
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947856
SWP140 19-900 1005=1005
900
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947865
SWP140 19-910 1005=1005
910
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947874
SWP140 19-920 1005=1005
920
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947883
SWP140 19-930 1005=1005
930
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947892
SWP140 19-940 1005=1005
940
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947908
SWP140 19-950 1005=1005
950
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947917
SWP140 19-960 1005=1005
960
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947926
SWP140 19-970 1005=1005
970
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947935
SWP140 19-980 1005=1005
980
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05947944
SWP140 19-990 1005=1005
990
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ