YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 25(両端金具1005)
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1005
外径(mm)
32.3
ねじ径
R(PT)1
最高使用圧力(MPa)
14
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05951898
SWP140 25-500 1005=1005
500
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951907
SWP140 25-510 1005=1005
510
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951916
SWP140 25-520 1005=1005
520
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951925
SWP140 25-530 1005=1005
530
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951934
SWP140 25-540 1005=1005
540
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951943
SWP140 25-550 1005=1005
550
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951952
SWP140 25-560 1005=1005
560
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951968
SWP140 25-570 1005=1005
570
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951977
SWP140 25-580 1005=1005
580
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951986
SWP140 25-590 1005=1005
590
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05951995
SWP140 25-600 1005=1005
600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952004
SWP140 25-610 1005=1005
610
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952013
SWP140 25-620 1005=1005
620
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952022
SWP140 25-630 1005=1005
630
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952038
SWP140 25-640 1005=1005
640
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952047
SWP140 25-650 1005=1005
650
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952056
SWP140 25-660 1005=1005
660
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952065
SWP140 25-670 1005=1005
670
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952074
SWP140 25-680 1005=1005
680
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952083
SWP140 25-690 1005=1005
690
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952092
SWP140 25-700 1005=1005
700
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952108
SWP140 25-710 1005=1005
710
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952117
SWP140 25-720 1005=1005
720
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952126
SWP140 25-730 1005=1005
730
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952135
SWP140 25-740 1005=1005
740
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952144
SWP140 25-750 1005=1005
750
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952153
SWP140 25-760 1005=1005
760
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952162
SWP140 25-770 1005=1005
770
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952178
SWP140 25-780 1005=1005
780
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952187
SWP140 25-790 1005=1005
790
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952196
SWP140 25-800 1005=1005
800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952205
SWP140 25-810 1005=1005
810
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952214
SWP140 25-820 1005=1005
820
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952223
SWP140 25-830 1005=1005
830
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952232
SWP140 25-840 1005=1005
840
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952248
SWP140 25-850 1005=1005
850
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952257
SWP140 25-860 1005=1005
860
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952266
SWP140 25-870 1005=1005
870
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952275
SWP140 25-880 1005=1005
880
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952284
SWP140 25-890 1005=1005
890
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952293
SWP140 25-900 1005=1005
900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952302
SWP140 25-910 1005=1005
910
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952318
SWP140 25-920 1005=1005
920
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952327
SWP140 25-930 1005=1005
930
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952336
SWP140 25-940 1005=1005
940
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952345
SWP140 25-950 1005=1005
950
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952354
SWP140 25-960 1005=1005
960
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952363
SWP140 25-970 1005=1005
970
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952372
SWP140 25-980 1005=1005
980
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05952388
SWP140 25-990 1005=1005
990
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ