レベックス NWP140 32(両端金具1004)

レベックス NWP140 32(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)43.5ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05955224NWP140 32-500 1004=1004500
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955233NWP140 32-510 1004=1004510
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955242NWP140 32-520 1004=1004520
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955258NWP140 32-530 1004=1004530
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955267NWP140 32-540 1004=1004540
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955276NWP140 32-550 1004=1004550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955285NWP140 32-560 1004=1004560
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955294NWP140 32-570 1004=1004570
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955303NWP140 32-580 1004=1004580
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955312NWP140 32-590 1004=1004590
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955328NWP140 32-600 1004=1004600
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955337NWP140 32-610 1004=1004610
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955346NWP140 32-620 1004=1004620
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955355NWP140 32-630 1004=1004630
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955364NWP140 32-640 1004=1004640
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955373NWP140 32-650 1004=1004650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955382NWP140 32-660 1004=1004660
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955398NWP140 32-670 1004=1004670
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955407NWP140 32-680 1004=1004680
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955416NWP140 32-690 1004=1004690
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955425NWP140 32-700 1004=1004700
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955434NWP140 32-710 1004=1004710
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955443NWP140 32-720 1004=1004720
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955452NWP140 32-730 1004=1004730
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955468NWP140 32-740 1004=1004740
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955477NWP140 32-750 1004=1004750
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955486NWP140 32-760 1004=1004760
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955495NWP140 32-770 1004=1004770
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955504NWP140 32-780 1004=1004780
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955513NWP140 32-790 1004=1004790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955522NWP140 32-800 1004=1004800
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955538NWP140 32-810 1004=1004810
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955547NWP140 32-820 1004=1004820
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955556NWP140 32-830 1004=1004830
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955565NWP140 32-840 1004=1004840
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955574NWP140 32-850 1004=1004850
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955583NWP140 32-860 1004=1004860
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955592NWP140 32-870 1004=1004870
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955608NWP140 32-880 1004=1004880
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955617NWP140 32-890 1004=1004890
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955626NWP140 32-900 1004=1004900
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955635NWP140 32-910 1004=1004910
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955644NWP140 32-920 1004=1004920
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955653NWP140 32-930 1004=1004930
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955662NWP140 32-940 1004=1004940
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955678NWP140 32-950 1004=1004950
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955687NWP140 32-960 1004=1004960
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955696NWP140 32-970 1004=1004970
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955705NWP140 32-980 1004=1004980
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05955714NWP140 32-990 1004=1004990
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする