レベックス NWP140 32(両端金具1005)

レベックス NWP140 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)31.8金具両端金具1005外径(mm)43.5ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05956335NWP140 32-500 1005=1005500
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956344NWP140 32-510 1005=1005510
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956353NWP140 32-520 1005=1005520
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956362NWP140 32-530 1005=1005530
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956378NWP140 32-540 1005=1005540
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956387NWP140 32-550 1005=1005550
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956396NWP140 32-560 1005=1005560
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956405NWP140 32-570 1005=1005570
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956414NWP140 32-580 1005=1005580
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956423NWP140 32-590 1005=1005590
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956432NWP140 32-600 1005=1005600
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956448NWP140 32-610 1005=1005610
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956457NWP140 32-620 1005=1005620
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956466NWP140 32-630 1005=1005630
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956475NWP140 32-640 1005=1005640
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956484NWP140 32-650 1005=1005650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956493NWP140 32-660 1005=1005660
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956502NWP140 32-670 1005=1005670
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956518NWP140 32-680 1005=1005680
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956527NWP140 32-690 1005=1005690
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956536NWP140 32-700 1005=1005700
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956545NWP140 32-710 1005=1005710
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956554NWP140 32-720 1005=1005720
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956563NWP140 32-730 1005=1005730
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956572NWP140 32-740 1005=1005740
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956588NWP140 32-750 1005=1005750
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956597NWP140 32-760 1005=1005760
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956606NWP140 32-770 1005=1005770
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956615NWP140 32-780 1005=1005780
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956624NWP140 32-790 1005=1005790
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956633NWP140 32-800 1005=1005800
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956642NWP140 32-810 1005=1005810
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956658NWP140 32-820 1005=1005820
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956667NWP140 32-830 1005=1005830
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956676NWP140 32-840 1005=1005840
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956685NWP140 32-850 1005=1005850
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956694NWP140 32-860 1005=1005860
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956703NWP140 32-870 1005=1005870
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956712NWP140 32-880 1005=1005880
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956728NWP140 32-890 1005=1005890
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956737NWP140 32-900 1005=1005900
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956746NWP140 32-910 1005=1005910
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956755NWP140 32-920 1005=1005920
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956764NWP140 32-930 1005=1005930
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956773NWP140 32-940 1005=1005940
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956782NWP140 32-950 1005=1005950
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956798NWP140 32-960 1005=1005960
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956807NWP140 32-970 1005=1005970
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956816NWP140 32-980 1005=1005980
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05956825NWP140 32-990 1005=1005990
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする