YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP210 6(両端金具1004)
(1件のレビュー)
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1004
外径(mm)
13.2
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
82
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05959668
SWP210 6-300 1004=1004
300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959677
SWP210 6-310 1004=1004
310
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959686
SWP210 6-320 1004=1004
320
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959695
SWP210 6-330 1004=1004
330
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959704
SWP210 6-340 1004=1004
340
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959713
SWP210 6-350 1004=1004
350
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959722
SWP210 6-360 1004=1004
360
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959738
SWP210 6-370 1004=1004
370
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959747
SWP210 6-380 1004=1004
380
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959756
SWP210 6-390 1004=1004
390
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959765
SWP210 6-400 1004=1004
400
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959774
SWP210 6-410 1004=1004
410
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959783
SWP210 6-420 1004=1004
420
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959792
SWP210 6-430 1004=1004
430
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959808
SWP210 6-440 1004=1004
440
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959817
SWP210 6-450 1004=1004
450
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959826
SWP210 6-460 1004=1004
460
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959835
SWP210 6-470 1004=1004
470
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959844
SWP210 6-480 1004=1004
480
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959853
SWP210 6-490 1004=1004
490
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959862
SWP210 6-500 1004=1004
500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959878
SWP210 6-510 1004=1004
510
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959887
SWP210 6-520 1004=1004
520
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959896
SWP210 6-530 1004=1004
530
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959905
SWP210 6-540 1004=1004
540
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959914
SWP210 6-550 1004=1004
550
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959923
SWP210 6-560 1004=1004
560
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959932
SWP210 6-570 1004=1004
570
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959948
SWP210 6-580 1004=1004
580
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959957
SWP210 6-590 1004=1004
590
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959966
SWP210 6-600 1004=1004
600
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959975
SWP210 6-610 1004=1004
610
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959984
SWP210 6-620 1004=1004
620
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05959993
SWP210 6-630 1004=1004
630
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960002
SWP210 6-640 1004=1004
640
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960018
SWP210 6-650 1004=1004
650
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960027
SWP210 6-660 1004=1004
660
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960036
SWP210 6-670 1004=1004
670
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960045
SWP210 6-680 1004=1004
680
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960054
SWP210 6-690 1004=1004
690
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960063
SWP210 6-700 1004=1004
700
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960072
SWP210 6-710 1004=1004
710
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960088
SWP210 6-720 1004=1004
720
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960097
SWP210 6-730 1004=1004
730
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960106
SWP210 6-740 1004=1004
740
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960115
SWP210 6-750 1004=1004
750
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960124
SWP210 6-760 1004=1004
760
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960133
SWP210 6-770 1004=1004
770
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960142
SWP210 6-780 1004=1004
780
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05960158
SWP210 6-790 1004=1004
790
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ