YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP210 9(両端金具1005)
内径(mm)
9.5
金具
両端金具1005
外径(mm)
18
ねじ径
G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)
20.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
82
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05966214
SWP210 9-300 1005=1005
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966223
SWP210 9-310 1005=1005
310
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966232
SWP210 9-320 1005=1005
320
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966248
SWP210 9-330 1005=1005
330
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966257
SWP210 9-340 1005=1005
340
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966266
SWP210 9-350 1005=1005
350
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966275
SWP210 9-360 1005=1005
360
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966284
SWP210 9-370 1005=1005
370
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966293
SWP210 9-380 1005=1005
380
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966302
SWP210 9-390 1005=1005
390
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966318
SWP210 9-400 1005=1005
400
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966327
SWP210 9-410 1005=1005
410
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966336
SWP210 9-420 1005=1005
420
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966345
SWP210 9-430 1005=1005
430
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966354
SWP210 9-440 1005=1005
440
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966363
SWP210 9-450 1005=1005
450
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966372
SWP210 9-460 1005=1005
460
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966388
SWP210 9-470 1005=1005
470
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966397
SWP210 9-480 1005=1005
480
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966406
SWP210 9-490 1005=1005
490
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966415
SWP210 9-500 1005=1005
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966424
SWP210 9-510 1005=1005
510
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966433
SWP210 9-520 1005=1005
520
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966442
SWP210 9-530 1005=1005
530
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966458
SWP210 9-540 1005=1005
540
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966467
SWP210 9-550 1005=1005
550
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966476
SWP210 9-560 1005=1005
560
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966485
SWP210 9-570 1005=1005
570
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966494
SWP210 9-580 1005=1005
580
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966503
SWP210 9-590 1005=1005
590
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966512
SWP210 9-600 1005=1005
600
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966528
SWP210 9-610 1005=1005
610
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966537
SWP210 9-620 1005=1005
620
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966546
SWP210 9-630 1005=1005
630
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966555
SWP210 9-640 1005=1005
640
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966564
SWP210 9-650 1005=1005
650
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966573
SWP210 9-660 1005=1005
660
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966582
SWP210 9-670 1005=1005
670
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966598
SWP210 9-680 1005=1005
680
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966607
SWP210 9-690 1005=1005
690
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966616
SWP210 9-700 1005=1005
700
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966625
SWP210 9-710 1005=1005
710
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966634
SWP210 9-720 1005=1005
720
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966643
SWP210 9-730 1005=1005
730
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966652
SWP210 9-740 1005=1005
740
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966668
SWP210 9-750 1005=1005
750
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966677
SWP210 9-760 1005=1005
760
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966686
SWP210 9-770 1005=1005
770
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966695
SWP210 9-780 1005=1005
780
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05966704
SWP210 9-790 1005=1005
790
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ