YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP210 12(両端金具1004)
内径(mm)
12.7
金具
両端金具1004
外径(mm)
20.3
ねじ径
G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)
20.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
82
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05970143
SWP210 12-300 1004=1004
300
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970152
SWP210 12-310 1004=1004
310
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970168
SWP210 12-320 1004=1004
320
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970177
SWP210 12-330 1004=1004
330
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970186
SWP210 12-340 1004=1004
340
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970195
SWP210 12-350 1004=1004
350
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970204
SWP210 12-360 1004=1004
360
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970213
SWP210 12-370 1004=1004
370
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970222
SWP210 12-380 1004=1004
380
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970238
SWP210 12-390 1004=1004
390
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970247
SWP210 12-400 1004=1004
400
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970256
SWP210 12-410 1004=1004
410
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970265
SWP210 12-420 1004=1004
420
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970274
SWP210 12-430 1004=1004
430
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970283
SWP210 12-440 1004=1004
440
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970292
SWP210 12-450 1004=1004
450
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970308
SWP210 12-460 1004=1004
460
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970317
SWP210 12-470 1004=1004
470
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970326
SWP210 12-480 1004=1004
480
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970335
SWP210 12-490 1004=1004
490
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970344
SWP210 12-500 1004=1004
500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970353
SWP210 12-510 1004=1004
510
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970362
SWP210 12-520 1004=1004
520
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970378
SWP210 12-530 1004=1004
530
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970387
SWP210 12-540 1004=1004
540
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970396
SWP210 12-550 1004=1004
550
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970405
SWP210 12-560 1004=1004
560
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970414
SWP210 12-570 1004=1004
570
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970423
SWP210 12-580 1004=1004
580
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970432
SWP210 12-590 1004=1004
590
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970448
SWP210 12-600 1004=1004
600
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970457
SWP210 12-610 1004=1004
610
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970466
SWP210 12-620 1004=1004
620
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970475
SWP210 12-630 1004=1004
630
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970484
SWP210 12-640 1004=1004
640
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970493
SWP210 12-650 1004=1004
650
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970502
SWP210 12-660 1004=1004
660
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970518
SWP210 12-670 1004=1004
670
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970527
SWP210 12-680 1004=1004
680
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970536
SWP210 12-690 1004=1004
690
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970545
SWP210 12-700 1004=1004
700
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970554
SWP210 12-710 1004=1004
710
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970563
SWP210 12-720 1004=1004
720
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970572
SWP210 12-730 1004=1004
730
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970588
SWP210 12-740 1004=1004
740
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970597
SWP210 12-750 1004=1004
750
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970606
SWP210 12-760 1004=1004
760
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970615
SWP210 12-770 1004=1004
770
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970624
SWP210 12-780 1004=1004
780
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05970633
SWP210 12-790 1004=1004
790
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ