レベックス SWP210 12(両端金具1005)

レベックス SWP210 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(4件のレビュー)
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)20.3ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05971455SWP210 12-300 1005=1005300
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971464SWP210 12-310 1005=1005310
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971473SWP210 12-320 1005=1005320
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971482SWP210 12-330 1005=1005330
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971498SWP210 12-340 1005=1005340
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971507SWP210 12-350 1005=1005350
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971516SWP210 12-360 1005=1005360
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971525SWP210 12-370 1005=1005370
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971534SWP210 12-380 1005=1005380
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971543SWP210 12-390 1005=1005390
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971552SWP210 12-400 1005=1005400
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971568SWP210 12-410 1005=1005410
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971577SWP210 12-420 1005=1005420
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971586SWP210 12-430 1005=1005430
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971595SWP210 12-440 1005=1005440
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971604SWP210 12-450 1005=1005450
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971613SWP210 12-460 1005=1005460
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971622SWP210 12-470 1005=1005470
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971638SWP210 12-480 1005=1005480
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971647SWP210 12-490 1005=1005490
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971656SWP210 12-500 1005=1005500
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971665SWP210 12-510 1005=1005510
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971674SWP210 12-520 1005=1005520
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971683SWP210 12-530 1005=1005530
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971692SWP210 12-540 1005=1005540
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971708SWP210 12-550 1005=1005550
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971717SWP210 12-560 1005=1005560
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971726SWP210 12-570 1005=1005570
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971735SWP210 12-580 1005=1005580
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971744SWP210 12-590 1005=1005590
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971753SWP210 12-600 1005=1005600
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971762SWP210 12-610 1005=1005610
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971778SWP210 12-620 1005=1005620
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971787SWP210 12-630 1005=1005630
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971796SWP210 12-640 1005=1005640
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971805SWP210 12-650 1005=1005650
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971814SWP210 12-660 1005=1005660
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971823SWP210 12-670 1005=1005670
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971832SWP210 12-680 1005=1005680
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971848SWP210 12-690 1005=1005690
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971857SWP210 12-700 1005=1005700
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971866SWP210 12-710 1005=1005710
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971875SWP210 12-720 1005=1005720
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971884SWP210 12-730 1005=1005730
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971893SWP210 12-740 1005=1005740
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971902SWP210 12-750 1005=1005750
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971918SWP210 12-760 1005=1005760
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971927SWP210 12-770 1005=1005770
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971936SWP210 12-780 1005=1005780
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05971945SWP210 12-790 1005=1005790
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ユンボの修理
製造業

品質には満足しています
もうちょっと早ければもっといいです

2025-05-22
用途: ユンボの修理
農・林・水産業

品質には満足しています
もう少し早ければもっといいです

対象商品 : 05971656
2021-01-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

配送も早くとても助かりました。
取り付け金具のもっと詳しい表示があれば
いいと思います。

対象商品 : 05972207
2018-02-13
用途: ユンボ
農・林・水産業

規格も豊富ですし、ネットで注文できる事に、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする