曜日別特売

レベックス SWP210 12(両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP210 12(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)20.3ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全131種類を絞り込む
長さL(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05974072SWP210 12-300 1009+1005=1005+1009300
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974088SWP210 12-310 1009+1005=1005+1009310
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974097SWP210 12-320 1009+1005=1005+1009320
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974106SWP210 12-330 1009+1005=1005+1009330
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974115SWP210 12-340 1009+1005=1005+1009340
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974124SWP210 12-350 1009+1005=1005+1009350
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974133SWP210 12-360 1009+1005=1005+1009360
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974142SWP210 12-370 1009+1005=1005+1009370
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974158SWP210 12-380 1009+1005=1005+1009380
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974167SWP210 12-390 1009+1005=1005+1009390
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974176SWP210 12-400 1009+1005=1005+1009400
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974185SWP210 12-410 1009+1005=1005+1009410
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974194SWP210 12-420 1009+1005=1005+1009420
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974203SWP210 12-430 1009+1005=1005+1009430
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974212SWP210 12-440 1009+1005=1005+1009440
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974228SWP210 12-450 1009+1005=1005+1009450
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974237SWP210 12-460 1009+1005=1005+1009460
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974246SWP210 12-470 1009+1005=1005+1009470
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974255SWP210 12-480 1009+1005=1005+1009480
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974264SWP210 12-490 1009+1005=1005+1009490
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974273SWP210 12-500 1009+1005=1005+1009500
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974282SWP210 12-510 1009+1005=1005+1009510
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974298SWP210 12-520 1009+1005=1005+1009520
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974307SWP210 12-530 1009+1005=1005+1009530
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974316SWP210 12-540 1009+1005=1005+1009540
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974325SWP210 12-550 1009+1005=1005+1009550
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974334SWP210 12-560 1009+1005=1005+1009560
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974343SWP210 12-570 1009+1005=1005+1009570
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974352SWP210 12-580 1009+1005=1005+1009580
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974368SWP210 12-590 1009+1005=1005+1009590
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974377SWP210 12-600 1009+1005=1005+1009600
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974386SWP210 12-610 1009+1005=1005+1009610
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974395SWP210 12-620 1009+1005=1005+1009620
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974404SWP210 12-630 1009+1005=1005+1009630
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974413SWP210 12-640 1009+1005=1005+1009640
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974422SWP210 12-650 1009+1005=1005+1009650
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974438SWP210 12-660 1009+1005=1005+1009660
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974447SWP210 12-670 1009+1005=1005+1009670
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974456SWP210 12-680 1009+1005=1005+1009680
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974465SWP210 12-690 1009+1005=1005+1009690
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974474SWP210 12-700 1009+1005=1005+1009700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974483SWP210 12-710 1009+1005=1005+1009710
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974492SWP210 12-720 1009+1005=1005+1009720
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974508SWP210 12-730 1009+1005=1005+1009730
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974517SWP210 12-740 1009+1005=1005+1009740
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974526SWP210 12-750 1009+1005=1005+1009750
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974535SWP210 12-760 1009+1005=1005+1009760
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974544SWP210 12-770 1009+1005=1005+1009770
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974553SWP210 12-780 1009+1005=1005+1009780
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05974562SWP210 12-790 1009+1005=1005+1009790
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする