YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP210 32(両端金具1004)
内径(mm)
31.8
金具
両端金具1004
外径(mm)
44.3
ねじ径
G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
82
補強層
4W/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05984265
NWP210 32-500 1004=1004
500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984274
NWP210 32-510 1004=1004
510
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984283
NWP210 32-520 1004=1004
520
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984292
NWP210 32-530 1004=1004
530
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984308
NWP210 32-540 1004=1004
540
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984317
NWP210 32-550 1004=1004
550
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984326
NWP210 32-560 1004=1004
560
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984335
NWP210 32-570 1004=1004
570
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984344
NWP210 32-580 1004=1004
580
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984353
NWP210 32-590 1004=1004
590
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984362
NWP210 32-600 1004=1004
600
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984378
NWP210 32-610 1004=1004
610
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984387
NWP210 32-620 1004=1004
620
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984396
NWP210 32-630 1004=1004
630
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984405
NWP210 32-640 1004=1004
640
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984414
NWP210 32-650 1004=1004
650
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984423
NWP210 32-660 1004=1004
660
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984432
NWP210 32-670 1004=1004
670
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984448
NWP210 32-680 1004=1004
680
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984457
NWP210 32-690 1004=1004
690
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984466
NWP210 32-700 1004=1004
700
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984475
NWP210 32-710 1004=1004
710
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984484
NWP210 32-720 1004=1004
720
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984493
NWP210 32-730 1004=1004
730
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984502
NWP210 32-740 1004=1004
740
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984518
NWP210 32-750 1004=1004
750
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984527
NWP210 32-760 1004=1004
760
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984536
NWP210 32-770 1004=1004
770
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984545
NWP210 32-780 1004=1004
780
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984554
NWP210 32-790 1004=1004
790
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984563
NWP210 32-800 1004=1004
800
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984572
NWP210 32-810 1004=1004
810
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984588
NWP210 32-820 1004=1004
820
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984597
NWP210 32-830 1004=1004
830
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984606
NWP210 32-840 1004=1004
840
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984615
NWP210 32-850 1004=1004
850
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984624
NWP210 32-860 1004=1004
860
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984633
NWP210 32-870 1004=1004
870
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984642
NWP210 32-880 1004=1004
880
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984658
NWP210 32-890 1004=1004
890
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984667
NWP210 32-900 1004=1004
900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984676
NWP210 32-910 1004=1004
910
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984685
NWP210 32-920 1004=1004
920
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984694
NWP210 32-930 1004=1004
930
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984703
NWP210 32-940 1004=1004
940
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984712
NWP210 32-950 1004=1004
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984728
NWP210 32-960 1004=1004
960
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984737
NWP210 32-970 1004=1004
970
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984746
NWP210 32-980 1004=1004
980
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984755
NWP210 32-990 1004=1004
990
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ