YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP210 32(両端金具1005)
内径(mm)
31.8
金具
両端金具1005
外径(mm)
44.3
ねじ径
G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
82
補強層
4W/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05985376
NWP210 32-500 1005=1005
500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985385
NWP210 32-510 1005=1005
510
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985394
NWP210 32-520 1005=1005
520
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985403
NWP210 32-530 1005=1005
530
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985412
NWP210 32-540 1005=1005
540
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985428
NWP210 32-550 1005=1005
550
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985437
NWP210 32-560 1005=1005
560
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985446
NWP210 32-570 1005=1005
570
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985455
NWP210 32-580 1005=1005
580
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985464
NWP210 32-590 1005=1005
590
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985473
NWP210 32-600 1005=1005
600
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985482
NWP210 32-610 1005=1005
610
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985498
NWP210 32-620 1005=1005
620
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985507
NWP210 32-630 1005=1005
630
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985516
NWP210 32-640 1005=1005
640
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985525
NWP210 32-650 1005=1005
650
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985534
NWP210 32-660 1005=1005
660
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985543
NWP210 32-670 1005=1005
670
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985552
NWP210 32-680 1005=1005
680
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985568
NWP210 32-690 1005=1005
690
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985577
NWP210 32-700 1005=1005
700
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985586
NWP210 32-710 1005=1005
710
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985595
NWP210 32-720 1005=1005
720
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985604
NWP210 32-730 1005=1005
730
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985613
NWP210 32-740 1005=1005
740
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985622
NWP210 32-750 1005=1005
750
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985638
NWP210 32-760 1005=1005
760
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985647
NWP210 32-770 1005=1005
770
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985656
NWP210 32-780 1005=1005
780
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985665
NWP210 32-790 1005=1005
790
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985674
NWP210 32-800 1005=1005
800
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985683
NWP210 32-810 1005=1005
810
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985692
NWP210 32-820 1005=1005
820
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985708
NWP210 32-830 1005=1005
830
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985717
NWP210 32-840 1005=1005
840
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985726
NWP210 32-850 1005=1005
850
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985735
NWP210 32-860 1005=1005
860
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985744
NWP210 32-870 1005=1005
870
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985753
NWP210 32-880 1005=1005
880
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985762
NWP210 32-890 1005=1005
890
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985778
NWP210 32-900 1005=1005
900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985787
NWP210 32-910 1005=1005
910
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985796
NWP210 32-920 1005=1005
920
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985805
NWP210 32-930 1005=1005
930
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985814
NWP210 32-940 1005=1005
940
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985823
NWP210 32-950 1005=1005
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985832
NWP210 32-960 1005=1005
960
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985848
NWP210 32-970 1005=1005
970
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985857
NWP210 32-980 1005=1005
980
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985866
NWP210 32-990 1005=1005
990
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ