曜日別特売

レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付)

レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)31.8金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)44.3ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05987598NWP210 32-500 1009+1005=1005+1009500
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987607NWP210 32-510 1009+1005=1005+1009510
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987616NWP210 32-520 1009+1005=1005+1009520
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987625NWP210 32-530 1009+1005=1005+1009530
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987634NWP210 32-540 1009+1005=1005+1009540
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987643NWP210 32-550 1009+1005=1005+1009550
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987652NWP210 32-560 1009+1005=1005+1009560
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987668NWP210 32-570 1009+1005=1005+1009570
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987677NWP210 32-580 1009+1005=1005+1009580
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987686NWP210 32-590 1009+1005=1005+1009590
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987695NWP210 32-600 1009+1005=1005+1009600
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987704NWP210 32-610 1009+1005=1005+1009610
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987713NWP210 32-620 1009+1005=1005+1009620
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987722NWP210 32-630 1009+1005=1005+1009630
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987738NWP210 32-640 1009+1005=1005+1009640
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987747NWP210 32-650 1009+1005=1005+1009650
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987756NWP210 32-660 1009+1005=1005+1009660
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987765NWP210 32-670 1009+1005=1005+1009670
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987774NWP210 32-680 1009+1005=1005+1009680
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987783NWP210 32-690 1009+1005=1005+1009690
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987792NWP210 32-700 1009+1005=1005+1009700
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987808NWP210 32-710 1009+1005=1005+1009710
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987817NWP210 32-720 1009+1005=1005+1009720
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987826NWP210 32-730 1009+1005=1005+1009730
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987835NWP210 32-740 1009+1005=1005+1009740
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987844NWP210 32-750 1009+1005=1005+1009750
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987853NWP210 32-760 1009+1005=1005+1009760
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987862NWP210 32-770 1009+1005=1005+1009770
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987878NWP210 32-780 1009+1005=1005+1009780
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987887NWP210 32-790 1009+1005=1005+1009790
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987896NWP210 32-800 1009+1005=1005+1009800
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987905NWP210 32-810 1009+1005=1005+1009810
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987914NWP210 32-820 1009+1005=1005+1009820
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987923NWP210 32-830 1009+1005=1005+1009830
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987932NWP210 32-840 1009+1005=1005+1009840
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987948NWP210 32-850 1009+1005=1005+1009850
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987957NWP210 32-860 1009+1005=1005+1009860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987966NWP210 32-870 1009+1005=1005+1009870
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987975NWP210 32-880 1009+1005=1005+1009880
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987984NWP210 32-890 1009+1005=1005+1009890
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05987993NWP210 32-900 1009+1005=1005+1009900
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988002NWP210 32-910 1009+1005=1005+1009910
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988018NWP210 32-920 1009+1005=1005+1009920
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988027NWP210 32-930 1009+1005=1005+1009930
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988036NWP210 32-940 1009+1005=1005+1009940
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988045NWP210 32-950 1009+1005=1005+1009950
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988054NWP210 32-960 1009+1005=1005+1009960
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988063NWP210 32-970 1009+1005=1005+1009970
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988072NWP210 32-980 1009+1005=1005+1009980
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988088NWP210 32-990 1009+1005=1005+1009990
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする