YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 6(両端金具1004)
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1004
外径(mm)
13.7
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05988702
NWP280 6-300 1004=1004
300
オープン
¥
2,273
¥
2,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988718
NWP280 6-310 1004=1004
310
オープン
¥
2,291
¥
2,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988727
NWP280 6-320 1004=1004
320
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988736
NWP280 6-330 1004=1004
330
オープン
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988745
NWP280 6-340 1004=1004
340
オープン
¥
2,346
¥
2,581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988754
NWP280 6-350 1004=1004
350
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988763
NWP280 6-360 1004=1004
360
オープン
¥
2,383
¥
2,621
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988772
NWP280 6-370 1004=1004
370
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988788
NWP280 6-380 1004=1004
380
オープン
¥
2,419
¥
2,661
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988797
NWP280 6-390 1004=1004
390
オープン
¥
2,437
¥
2,681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988806
NWP280 6-400 1004=1004
400
オープン
¥
2,454
¥
2,699
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988815
NWP280 6-410 1004=1004
410
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988824
NWP280 6-420 1004=1004
420
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988833
NWP280 6-430 1004=1004
430
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988842
NWP280 6-440 1004=1004
440
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988858
NWP280 6-450 1004=1004
450
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988867
NWP280 6-460 1004=1004
460
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988876
NWP280 6-470 1004=1004
470
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988885
NWP280 6-480 1004=1004
480
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988894
NWP280 6-490 1004=1004
490
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988903
NWP280 6-500 1004=1004
500
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988912
NWP280 6-510 1004=1004
510
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988928
NWP280 6-520 1004=1004
520
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988937
NWP280 6-530 1004=1004
530
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988946
NWP280 6-540 1004=1004
540
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988955
NWP280 6-550 1004=1004
550
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988964
NWP280 6-560 1004=1004
560
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988973
NWP280 6-570 1004=1004
570
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988982
NWP280 6-580 1004=1004
580
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05988998
NWP280 6-590 1004=1004
590
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989007
NWP280 6-600 1004=1004
600
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989016
NWP280 6-610 1004=1004
610
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989025
NWP280 6-620 1004=1004
620
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989034
NWP280 6-630 1004=1004
630
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989043
NWP280 6-640 1004=1004
640
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989052
NWP280 6-650 1004=1004
650
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989068
NWP280 6-660 1004=1004
660
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989077
NWP280 6-670 1004=1004
670
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989086
NWP280 6-680 1004=1004
680
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989095
NWP280 6-690 1004=1004
690
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989104
NWP280 6-700 1004=1004
700
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989113
NWP280 6-710 1004=1004
710
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989122
NWP280 6-720 1004=1004
720
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989138
NWP280 6-730 1004=1004
730
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989147
NWP280 6-740 1004=1004
740
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989156
NWP280 6-750 1004=1004
750
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989165
NWP280 6-760 1004=1004
760
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989174
NWP280 6-770 1004=1004
770
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989183
NWP280 6-780 1004=1004
780
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05989192
NWP280 6-790 1004=1004
790
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ