YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 6(両端金具1005)
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1005
外径(mm)
13.7
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05990014
NWP280 6-300 1005=1005
300
オープン
¥
2,273
¥
2,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990023
NWP280 6-310 1005=1005
310
オープン
¥
2,291
¥
2,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990032
NWP280 6-320 1005=1005
320
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990048
NWP280 6-330 1005=1005
330
オープン
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990057
NWP280 6-340 1005=1005
340
オープン
¥
2,346
¥
2,581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990066
NWP280 6-350 1005=1005
350
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990075
NWP280 6-360 1005=1005
360
オープン
¥
2,383
¥
2,621
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990084
NWP280 6-370 1005=1005
370
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990093
NWP280 6-380 1005=1005
380
オープン
¥
2,419
¥
2,661
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990102
NWP280 6-390 1005=1005
390
オープン
¥
2,437
¥
2,681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990118
NWP280 6-400 1005=1005
400
オープン
¥
2,454
¥
2,699
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990127
NWP280 6-410 1005=1005
410
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990136
NWP280 6-420 1005=1005
420
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990145
NWP280 6-430 1005=1005
430
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990154
NWP280 6-440 1005=1005
440
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990163
NWP280 6-450 1005=1005
450
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990172
NWP280 6-460 1005=1005
460
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990188
NWP280 6-470 1005=1005
470
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990197
NWP280 6-480 1005=1005
480
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990206
NWP280 6-490 1005=1005
490
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990215
NWP280 6-500 1005=1005
500
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990224
NWP280 6-510 1005=1005
510
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990233
NWP280 6-520 1005=1005
520
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990242
NWP280 6-530 1005=1005
530
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990258
NWP280 6-540 1005=1005
540
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990267
NWP280 6-550 1005=1005
550
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990276
NWP280 6-560 1005=1005
560
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990285
NWP280 6-570 1005=1005
570
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990294
NWP280 6-580 1005=1005
580
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990303
NWP280 6-590 1005=1005
590
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990312
NWP280 6-600 1005=1005
600
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990328
NWP280 6-610 1005=1005
610
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990337
NWP280 6-620 1005=1005
620
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990346
NWP280 6-630 1005=1005
630
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990355
NWP280 6-640 1005=1005
640
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990364
NWP280 6-650 1005=1005
650
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990373
NWP280 6-660 1005=1005
660
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990382
NWP280 6-670 1005=1005
670
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990398
NWP280 6-680 1005=1005
680
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990407
NWP280 6-690 1005=1005
690
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990416
NWP280 6-700 1005=1005
700
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990425
NWP280 6-710 1005=1005
710
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990434
NWP280 6-720 1005=1005
720
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990443
NWP280 6-730 1005=1005
730
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990452
NWP280 6-740 1005=1005
740
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990468
NWP280 6-750 1005=1005
750
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990477
NWP280 6-760 1005=1005
760
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990486
NWP280 6-770 1005=1005
770
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990495
NWP280 6-780 1005=1005
780
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05990504
NWP280 6-790 1005=1005
790
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ