YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 9(両端金具1004)
内径(mm)
9.5
金具
両端金具1004
外径(mm)
16.9
ねじ径
G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05993943
NWP280 9-300 1004=1004
300
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05993952
NWP280 9-310 1004=1004
310
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05993968
NWP280 9-320 1004=1004
320
オープン
¥
3,283
¥
3,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05993977
NWP280 9-330 1004=1004
330
オープン
¥
3,285
¥
3,614
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05993986
NWP280 9-340 1004=1004
340
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05993995
NWP280 9-350 1004=1004
350
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994004
NWP280 9-360 1004=1004
360
オープン
¥
3,291
¥
3,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994013
NWP280 9-370 1004=1004
370
オープン
¥
3,396
¥
3,736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994022
NWP280 9-380 1004=1004
380
オープン
¥
3,399
¥
3,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994038
NWP280 9-390 1004=1004
390
オープン
¥
3,296
¥
3,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994047
NWP280 9-400 1004=1004
400
オープン
¥
3,505
¥
3,856
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994056
NWP280 9-410 1004=1004
410
オープン
¥
3,508
¥
3,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994065
NWP280 9-420 1004=1004
420
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994074
NWP280 9-430 1004=1004
430
オープン
¥
3,511
¥
3,862
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994083
NWP280 9-440 1004=1004
440
オープン
¥
3,617
¥
3,979
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994092
NWP280 9-450 1004=1004
450
オープン
¥
3,619
¥
3,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994108
NWP280 9-460 1004=1004
460
オープン
¥
3,621
¥
3,983
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994117
NWP280 9-470 1004=1004
470
オープン
¥
3,726
¥
4,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994126
NWP280 9-480 1004=1004
480
オープン
¥
3,728
¥
4,101
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994135
NWP280 9-490 1004=1004
490
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994144
NWP280 9-500 1004=1004
500
オープン
¥
3,731
¥
4,104
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994153
NWP280 9-510 1004=1004
510
オープン
¥
3,837
¥
4,221
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994162
NWP280 9-520 1004=1004
520
オープン
¥
3,839
¥
4,223
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994178
NWP280 9-530 1004=1004
530
オープン
¥
3,841
¥
4,225
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994187
NWP280 9-540 1004=1004
540
オープン
¥
3,842
¥
4,226
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994196
NWP280 9-550 1004=1004
550
オープン
¥
3,948
¥
4,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994205
NWP280 9-560 1004=1004
560
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994214
NWP280 9-570 1004=1004
570
オープン
¥
3,953
¥
4,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994223
NWP280 9-580 1004=1004
580
オープン
¥
3,953
¥
4,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994232
NWP280 9-590 1004=1004
590
オープン
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994248
NWP280 9-600 1004=1004
600
オープン
¥
4,062
¥
4,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994257
NWP280 9-610 1004=1004
610
オープン
¥
4,064
¥
4,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994266
NWP280 9-620 1004=1004
620
オープン
¥
4,169
¥
4,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994275
NWP280 9-630 1004=1004
630
オープン
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994284
NWP280 9-640 1004=1004
640
オープン
¥
4,173
¥
4,590
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994293
NWP280 9-650 1004=1004
650
オープン
¥
4,175
¥
4,593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994302
NWP280 9-660 1004=1004
660
オープン
¥
4,175
¥
4,593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994318
NWP280 9-670 1004=1004
670
オープン
¥
4,177
¥
4,595
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994327
NWP280 9-680 1004=1004
680
オープン
¥
4,179
¥
4,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994336
NWP280 9-690 1004=1004
690
オープン
¥
4,181
¥
4,599
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994345
NWP280 9-700 1004=1004
700
オープン
¥
4,391
¥
4,830
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994354
NWP280 9-710 1004=1004
710
オープン
¥
4,393
¥
4,832
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994363
NWP280 9-720 1004=1004
720
オープン
¥
4,395
¥
4,835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994372
NWP280 9-730 1004=1004
730
オープン
¥
4,397
¥
4,837
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994388
NWP280 9-740 1004=1004
740
オープン
¥
4,397
¥
4,837
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994397
NWP280 9-750 1004=1004
750
オープン
¥
4,399
¥
4,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994406
NWP280 9-760 1004=1004
760
オープン
¥
4,506
¥
4,957
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994415
NWP280 9-770 1004=1004
770
オープン
¥
4,507
¥
4,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994424
NWP280 9-780 1004=1004
780
オープン
¥
4,614
¥
5,075
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05994433
NWP280 9-790 1004=1004
790
オープン
¥
4,616
¥
5,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ