曜日別特売

レベックス NWP280 9(両端金具1005)

レベックス NWP280 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05995255NWP280 9-300 1005=1005300
オープン
3,074
3,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995264NWP280 9-310 1005=1005310
オープン
3,074
3,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995273NWP280 9-320 1005=1005320
オープン
3,283
3,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995282NWP280 9-330 1005=1005330
オープン
3,285
3,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995298NWP280 9-340 1005=1005340
オープン
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995307NWP280 9-350 1005=1005350
オープン
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995316NWP280 9-360 1005=1005360
オープン
3,291
3,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995325NWP280 9-370 1005=1005370
オープン
3,396
3,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995334NWP280 9-380 1005=1005380
オープン
3,399
3,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995343NWP280 9-390 1005=1005390
オープン
3,296
3,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995352NWP280 9-400 1005=1005400
オープン
3,505
3,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995368NWP280 9-410 1005=1005410
オープン
3,508
3,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995377NWP280 9-420 1005=1005420
オープン
3,510
3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995386NWP280 9-430 1005=1005430
オープン
3,511
3,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995395NWP280 9-440 1005=1005440
オープン
3,617
3,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995404NWP280 9-450 1005=1005450
オープン
3,619
3,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995413NWP280 9-460 1005=1005460
オープン
3,621
3,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995422NWP280 9-470 1005=1005470
オープン
3,726
4,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995438NWP280 9-480 1005=1005480
オープン
3,728
4,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995447NWP280 9-490 1005=1005490
オープン
3,730
4,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995456NWP280 9-500 1005=1005500
オープン
3,731
4,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995465NWP280 9-510 1005=1005510
オープン
3,837
4,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995474NWP280 9-520 1005=1005520
オープン
3,839
4,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995483NWP280 9-530 1005=1005530
オープン
3,841
4,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995492NWP280 9-540 1005=1005540
オープン
3,842
4,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995508NWP280 9-550 1005=1005550
オープン
3,948
4,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995517NWP280 9-560 1005=1005560
オープン
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995526NWP280 9-570 1005=1005570
オープン
3,953
4,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995535NWP280 9-580 1005=1005580
オープン
3,953
4,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995544NWP280 9-590 1005=1005590
オープン
4,059
4,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995553NWP280 9-600 1005=1005600
オープン
4,062
4,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995562NWP280 9-610 1005=1005610
オープン
4,064
4,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995578NWP280 9-620 1005=1005620
オープン
4,169
4,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995587NWP280 9-630 1005=1005630
オープン
4,171
4,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995596NWP280 9-640 1005=1005640
オープン
4,173
4,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995605NWP280 9-650 1005=1005650
オープン
4,175
4,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995614NWP280 9-660 1005=1005660
オープン
4,175
4,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995623NWP280 9-670 1005=1005670
オープン
4,177
4,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995632NWP280 9-680 1005=1005680
オープン
4,179
4,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995648NWP280 9-690 1005=1005690
オープン
4,181
4,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995657NWP280 9-700 1005=1005700
オープン
4,391
4,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995666NWP280 9-710 1005=1005710
オープン
4,393
4,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995675NWP280 9-720 1005=1005720
オープン
4,395
4,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995684NWP280 9-730 1005=1005730
オープン
4,397
4,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995693NWP280 9-740 1005=1005740
オープン
4,397
4,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995702NWP280 9-750 1005=1005750
オープン
4,399
4,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995718NWP280 9-760 1005=1005760
オープン
4,506
4,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995727NWP280 9-770 1005=1005770
オープン
4,507
4,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995736NWP280 9-780 1005=1005780
オープン
4,614
5,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
05995745NWP280 9-790 1005=1005790
オープン
4,616
5,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする