レベックス NWP280 12(両端金具1004)

レベックス NWP280 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)21.2ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)27.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05999184NWP280 12-300 1004=1004300
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999193NWP280 12-310 1004=1004310
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999202NWP280 12-320 1004=1004320
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999218NWP280 12-330 1004=1004330
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999227NWP280 12-340 1004=1004340
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999236NWP280 12-350 1004=1004350
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999245NWP280 12-360 1004=1004360
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999254NWP280 12-370 1004=1004370
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999263NWP280 12-380 1004=1004380
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999272NWP280 12-390 1004=1004390
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999288NWP280 12-400 1004=1004400
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999297NWP280 12-410 1004=1004410
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999306NWP280 12-420 1004=1004420
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999315NWP280 12-430 1004=1004430
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999324NWP280 12-440 1004=1004440
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999333NWP280 12-450 1004=1004450
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999342NWP280 12-460 1004=1004460
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999358NWP280 12-470 1004=1004470
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999367NWP280 12-480 1004=1004480
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999376NWP280 12-490 1004=1004490
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999385NWP280 12-500 1004=1004500
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999394NWP280 12-510 1004=1004510
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999403NWP280 12-520 1004=1004520
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999412NWP280 12-530 1004=1004530
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999428NWP280 12-540 1004=1004540
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999437NWP280 12-550 1004=1004550
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999446NWP280 12-560 1004=1004560
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999455NWP280 12-570 1004=1004570
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999464NWP280 12-580 1004=1004580
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999473NWP280 12-590 1004=1004590
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999482NWP280 12-600 1004=1004600
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999498NWP280 12-610 1004=1004610
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999507NWP280 12-620 1004=1004620
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999516NWP280 12-630 1004=1004630
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999525NWP280 12-640 1004=1004640
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999534NWP280 12-650 1004=1004650
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999543NWP280 12-660 1004=1004660
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999552NWP280 12-670 1004=1004670
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999568NWP280 12-680 1004=1004680
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999577NWP280 12-690 1004=1004690
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999586NWP280 12-700 1004=1004700
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999595NWP280 12-710 1004=1004710
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999604NWP280 12-720 1004=1004720
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999613NWP280 12-730 1004=1004730
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999622NWP280 12-740 1004=1004740
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999638NWP280 12-750 1004=1004750
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999647NWP280 12-760 1004=1004760
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999656NWP280 12-770 1004=1004770
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999665NWP280 12-780 1004=1004780
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
05999674NWP280 12-790 1004=1004790
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする