YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 12(両端金具1005)
内径(mm)
12.7
金具
両端金具1005
外径(mm)
21.2
ねじ径
G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06000496
NWP280 12-300 1005=1005
300
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000505
NWP280 12-310 1005=1005
310
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000514
NWP280 12-320 1005=1005
320
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000523
NWP280 12-330 1005=1005
330
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000532
NWP280 12-340 1005=1005
340
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000548
NWP280 12-350 1005=1005
350
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000557
NWP280 12-360 1005=1005
360
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000566
NWP280 12-370 1005=1005
370
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000575
NWP280 12-380 1005=1005
380
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000584
NWP280 12-390 1005=1005
390
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000593
NWP280 12-400 1005=1005
400
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000602
NWP280 12-410 1005=1005
410
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000618
NWP280 12-420 1005=1005
420
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000627
NWP280 12-430 1005=1005
430
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000636
NWP280 12-440 1005=1005
440
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000645
NWP280 12-450 1005=1005
450
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000654
NWP280 12-460 1005=1005
460
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000663
NWP280 12-470 1005=1005
470
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000672
NWP280 12-480 1005=1005
480
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000688
NWP280 12-490 1005=1005
490
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000697
NWP280 12-500 1005=1005
500
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000706
NWP280 12-510 1005=1005
510
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000715
NWP280 12-520 1005=1005
520
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000724
NWP280 12-530 1005=1005
530
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000733
NWP280 12-540 1005=1005
540
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000742
NWP280 12-550 1005=1005
550
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000758
NWP280 12-560 1005=1005
560
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000767
NWP280 12-570 1005=1005
570
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000776
NWP280 12-580 1005=1005
580
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000785
NWP280 12-590 1005=1005
590
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000794
NWP280 12-600 1005=1005
600
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000803
NWP280 12-610 1005=1005
610
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000812
NWP280 12-620 1005=1005
620
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000828
NWP280 12-630 1005=1005
630
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000837
NWP280 12-640 1005=1005
640
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000846
NWP280 12-650 1005=1005
650
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000855
NWP280 12-660 1005=1005
660
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000864
NWP280 12-670 1005=1005
670
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000873
NWP280 12-680 1005=1005
680
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000882
NWP280 12-690 1005=1005
690
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000898
NWP280 12-700 1005=1005
700
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000907
NWP280 12-710 1005=1005
710
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000916
NWP280 12-720 1005=1005
720
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000925
NWP280 12-730 1005=1005
730
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000934
NWP280 12-740 1005=1005
740
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000943
NWP280 12-750 1005=1005
750
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000952
NWP280 12-760 1005=1005
760
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000968
NWP280 12-770 1005=1005
770
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000977
NWP280 12-780 1005=1005
780
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06000986
NWP280 12-790 1005=1005
790
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ