YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 19(両端金具1004)
内径(mm)
19
金具
両端金具1004
外径(mm)
29.5
ねじ径
G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4W/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06004425
NWP280 19-500 1004=1004
500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004434
NWP280 19-510 1004=1004
510
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004443
NWP280 19-520 1004=1004
520
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004452
NWP280 19-530 1004=1004
530
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004468
NWP280 19-540 1004=1004
540
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004477
NWP280 19-550 1004=1004
550
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004486
NWP280 19-560 1004=1004
560
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004495
NWP280 19-570 1004=1004
570
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004504
NWP280 19-580 1004=1004
580
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004513
NWP280 19-590 1004=1004
590
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004522
NWP280 19-600 1004=1004
600
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004538
NWP280 19-610 1004=1004
610
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004547
NWP280 19-620 1004=1004
620
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004556
NWP280 19-630 1004=1004
630
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004565
NWP280 19-640 1004=1004
640
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004574
NWP280 19-650 1004=1004
650
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004583
NWP280 19-660 1004=1004
660
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004592
NWP280 19-670 1004=1004
670
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004608
NWP280 19-680 1004=1004
680
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004617
NWP280 19-690 1004=1004
690
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004626
NWP280 19-700 1004=1004
700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004635
NWP280 19-710 1004=1004
710
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004644
NWP280 19-720 1004=1004
720
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004653
NWP280 19-730 1004=1004
730
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004662
NWP280 19-740 1004=1004
740
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004678
NWP280 19-750 1004=1004
750
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004687
NWP280 19-760 1004=1004
760
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004696
NWP280 19-770 1004=1004
770
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004705
NWP280 19-780 1004=1004
780
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004714
NWP280 19-790 1004=1004
790
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004723
NWP280 19-800 1004=1004
800
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004732
NWP280 19-810 1004=1004
810
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004748
NWP280 19-820 1004=1004
820
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004757
NWP280 19-830 1004=1004
830
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004766
NWP280 19-840 1004=1004
840
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004775
NWP280 19-850 1004=1004
850
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004784
NWP280 19-860 1004=1004
860
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004793
NWP280 19-870 1004=1004
870
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004802
NWP280 19-880 1004=1004
880
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004818
NWP280 19-890 1004=1004
890
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004827
NWP280 19-900 1004=1004
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004836
NWP280 19-910 1004=1004
910
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004845
NWP280 19-920 1004=1004
920
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004854
NWP280 19-930 1004=1004
930
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004863
NWP280 19-940 1004=1004
940
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004872
NWP280 19-950 1004=1004
950
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004888
NWP280 19-960 1004=1004
960
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004897
NWP280 19-970 1004=1004
970
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004906
NWP280 19-980 1004=1004
980
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06004915
NWP280 19-990 1004=1004
990
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ