YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 19(両端金具1005)
内径(mm)
19
金具
両端金具1005
外径(mm)
29.5
ねじ径
G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4W/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06005536
NWP280 19-500 1005=1005
500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005545
NWP280 19-510 1005=1005
510
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005554
NWP280 19-520 1005=1005
520
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005563
NWP280 19-530 1005=1005
530
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005572
NWP280 19-540 1005=1005
540
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005588
NWP280 19-550 1005=1005
550
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005597
NWP280 19-560 1005=1005
560
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005606
NWP280 19-570 1005=1005
570
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005615
NWP280 19-580 1005=1005
580
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005624
NWP280 19-590 1005=1005
590
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005633
NWP280 19-600 1005=1005
600
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005642
NWP280 19-610 1005=1005
610
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005658
NWP280 19-620 1005=1005
620
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005667
NWP280 19-630 1005=1005
630
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005676
NWP280 19-640 1005=1005
640
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005685
NWP280 19-650 1005=1005
650
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005694
NWP280 19-660 1005=1005
660
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005703
NWP280 19-670 1005=1005
670
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005712
NWP280 19-680 1005=1005
680
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005728
NWP280 19-690 1005=1005
690
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005737
NWP280 19-700 1005=1005
700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005746
NWP280 19-710 1005=1005
710
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005755
NWP280 19-720 1005=1005
720
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005764
NWP280 19-730 1005=1005
730
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005773
NWP280 19-740 1005=1005
740
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005782
NWP280 19-750 1005=1005
750
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005798
NWP280 19-760 1005=1005
760
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005807
NWP280 19-770 1005=1005
770
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005816
NWP280 19-780 1005=1005
780
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005825
NWP280 19-790 1005=1005
790
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005834
NWP280 19-800 1005=1005
800
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005843
NWP280 19-810 1005=1005
810
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005852
NWP280 19-820 1005=1005
820
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005868
NWP280 19-830 1005=1005
830
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005877
NWP280 19-840 1005=1005
840
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005886
NWP280 19-850 1005=1005
850
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005895
NWP280 19-860 1005=1005
860
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005904
NWP280 19-870 1005=1005
870
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005913
NWP280 19-880 1005=1005
880
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005922
NWP280 19-890 1005=1005
890
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005938
NWP280 19-900 1005=1005
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005947
NWP280 19-910 1005=1005
910
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005956
NWP280 19-920 1005=1005
920
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005965
NWP280 19-930 1005=1005
930
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005974
NWP280 19-940 1005=1005
940
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005983
NWP280 19-950 1005=1005
950
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06005992
NWP280 19-960 1005=1005
960
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06006008
NWP280 19-970 1005=1005
970
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06006017
NWP280 19-980 1005=1005
980
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06006026
NWP280 19-990 1005=1005
990
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ