YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 25(両端金具1005)
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1005
外径(mm)
37
ねじ径
G(PF)1
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4W/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06009973
NWP280 25-500 1005=1005
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009982
NWP280 25-510 1005=1005
510
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009998
NWP280 25-520 1005=1005
520
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010007
NWP280 25-530 1005=1005
530
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010016
NWP280 25-540 1005=1005
540
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010025
NWP280 25-550 1005=1005
550
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010034
NWP280 25-560 1005=1005
560
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010043
NWP280 25-570 1005=1005
570
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010052
NWP280 25-580 1005=1005
580
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010068
NWP280 25-590 1005=1005
590
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010077
NWP280 25-600 1005=1005
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010086
NWP280 25-610 1005=1005
610
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010095
NWP280 25-620 1005=1005
620
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010104
NWP280 25-630 1005=1005
630
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010113
NWP280 25-640 1005=1005
640
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010122
NWP280 25-650 1005=1005
650
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010138
NWP280 25-660 1005=1005
660
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010147
NWP280 25-670 1005=1005
670
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010156
NWP280 25-680 1005=1005
680
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010165
NWP280 25-690 1005=1005
690
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010174
NWP280 25-700 1005=1005
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010183
NWP280 25-710 1005=1005
710
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010192
NWP280 25-720 1005=1005
720
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010208
NWP280 25-730 1005=1005
730
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010217
NWP280 25-740 1005=1005
740
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010226
NWP280 25-750 1005=1005
750
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010235
NWP280 25-760 1005=1005
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010244
NWP280 25-770 1005=1005
770
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010253
NWP280 25-780 1005=1005
780
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010262
NWP280 25-790 1005=1005
790
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010278
NWP280 25-800 1005=1005
800
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010287
NWP280 25-810 1005=1005
810
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010296
NWP280 25-820 1005=1005
820
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010305
NWP280 25-830 1005=1005
830
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010314
NWP280 25-840 1005=1005
840
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010323
NWP280 25-850 1005=1005
850
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010332
NWP280 25-860 1005=1005
860
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010348
NWP280 25-870 1005=1005
870
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010357
NWP280 25-880 1005=1005
880
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010366
NWP280 25-890 1005=1005
890
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010375
NWP280 25-900 1005=1005
900
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010384
NWP280 25-910 1005=1005
910
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010393
NWP280 25-920 1005=1005
920
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010402
NWP280 25-930 1005=1005
930
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010418
NWP280 25-940 1005=1005
940
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010427
NWP280 25-950 1005=1005
950
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010436
NWP280 25-960 1005=1005
960
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010445
NWP280 25-970 1005=1005
970
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010454
NWP280 25-980 1005=1005
980
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06010463
NWP280 25-990 1005=1005
990
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ