レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付)

レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)25.4金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)37ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)27.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06011084NWP280 25-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011093NWP280 25-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011102NWP280 25-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011118NWP280 25-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011127NWP280 25-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011136NWP280 25-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011145NWP280 25-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011154NWP280 25-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011163NWP280 25-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011172NWP280 25-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011188NWP280 25-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011197NWP280 25-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011206NWP280 25-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011215NWP280 25-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011224NWP280 25-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011233NWP280 25-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011242NWP280 25-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011258NWP280 25-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011267NWP280 25-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011276NWP280 25-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011285NWP280 25-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011294NWP280 25-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011303NWP280 25-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011312NWP280 25-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011328NWP280 25-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011337NWP280 25-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011346NWP280 25-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011355NWP280 25-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011364NWP280 25-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011373NWP280 25-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011382NWP280 25-800 1013+1004=1004+1013800
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011398NWP280 25-810 1013+1004=1004+1013810
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011407NWP280 25-820 1013+1004=1004+1013820
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011416NWP280 25-830 1013+1004=1004+1013830
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011425NWP280 25-840 1013+1004=1004+1013840
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011434NWP280 25-850 1013+1004=1004+1013850
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011443NWP280 25-860 1013+1004=1004+1013860
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011452NWP280 25-870 1013+1004=1004+1013870
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011468NWP280 25-880 1013+1004=1004+1013880
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011477NWP280 25-890 1013+1004=1004+1013890
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011486NWP280 25-900 1013+1004=1004+1013900
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011495NWP280 25-910 1013+1004=1004+1013910
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011504NWP280 25-920 1013+1004=1004+1013920
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011513NWP280 25-930 1013+1004=1004+1013930
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011522NWP280 25-940 1013+1004=1004+1013940
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011538NWP280 25-950 1013+1004=1004+1013950
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011547NWP280 25-960 1013+1004=1004+1013960
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011556NWP280 25-970 1013+1004=1004+1013970
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011565NWP280 25-980 1013+1004=1004+1013980
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06011574NWP280 25-990 1013+1004=1004+1013990
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする