曜日別特売

レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)
使用流体一般作動油ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層1W/B使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004最小破壊圧力(MPa)28外径(mm)13.2内径(mm)6.3内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06013306SWP70 6-300 1004=1004 W/B73006.3
オープン
2,403
2,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013315SWP70 6-310 1004=1004 W/B73106.3
オープン
2,424
2,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013324SWP70 6-320 1004=1004 W/B73206.3
オープン
2,441
2,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013333SWP70 6-330 1004=1004 W/B73306.3
オープン
2,457
2,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013342SWP70 6-340 1004=1004 W/B73406.3
オープン
2,476
2,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013358SWP70 6-350 1004=1004 W/B73506.3
オープン
2,494
2,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013367SWP70 6-360 1004=1004 W/B73606.3
オープン
2,513
2,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013376SWP70 6-370 1004=1004 W/B73706.3
オープン
2,529
2,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013385SWP70 6-380 1004=1004 W/B73806.3
オープン
2,548
2,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013394SWP70 6-390 1004=1004 W/B73906.3
オープン
2,566
2,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013403SWP70 6-400 1004=1004 W/B74006.3
オープン
2,582
2,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013412SWP70 6-410 1004=1004 W/B74106.3
オープン
2,601
2,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013428SWP70 6-420 1004=1004 W/B74206.3
オープン
2,618
2,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013437SWP70 6-430 1004=1004 W/B74306.3
オープン
2,637
2,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013446SWP70 6-440 1004=1004 W/B74406.3
オープン
2,655
2,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013455SWP70 6-450 1004=1004 W/B74506.3
オープン
2,672
2,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013464SWP70 6-460 1004=1004 W/B74606.3
オープン
2,691
2,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013473SWP70 6-470 1004=1004 W/B74706.3
オープン
2,709
2,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013482SWP70 6-480 1004=1004 W/B74806.3
オープン
2,727
3,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013498SWP70 6-490 1004=1004 W/B74906.3
オープン
2,744
3,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013507SWP70 6-500 1004=1004 W/B75006.3
オープン
2,761
3,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013516SWP70 6-510 1004=1004 W/B75106.3
オープン
2,779
3,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013525SWP70 6-520 1004=1004 W/B75206.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013534SWP70 6-530 1004=1004 W/B75306.3
オープン
2,815
3,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013543SWP70 6-540 1004=1004 W/B75406.3
オープン
2,834
3,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013552SWP70 6-550 1004=1004 W/B75506.3
オープン
2,850
3,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013568SWP70 6-560 1004=1004 W/B75606.3
オープン
2,870
3,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013577SWP70 6-570 1004=1004 W/B75706.3
オープン
2,887
3,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013586SWP70 6-580 1004=1004 W/B75806.3
オープン
2,906
3,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013595SWP70 6-590 1004=1004 W/B75906.3
オープン
2,922
3,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013604SWP70 6-600 1004=1004 W/B76006.3
オープン
2,938
3,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013613SWP70 6-610 1004=1004 W/B76106.3
オープン
2,958
3,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013622SWP70 6-620 1004=1004 W/B76206.3
オープン
2,977
3,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013638SWP70 6-630 1004=1004 W/B76306.3
オープン
2,995
3,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013647SWP70 6-640 1004=1004 W/B76406.3
オープン
3,010
3,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013656SWP70 6-650 1004=1004 W/B76506.3
オープン
3,029
3,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013665SWP70 6-660 1004=1004 W/B76606.3
オープン
3,049
3,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013674SWP70 6-670 1004=1004 W/B76706.3
オープン
3,067
3,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013683SWP70 6-680 1004=1004 W/B76806.3
オープン
3,083
3,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013692SWP70 6-690 1004=1004 W/B76906.3
オープン
3,101
3,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013708SWP70 6-700 1004=1004 W/B77006.3
オープン
3,118
3,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013717SWP70 6-710 1004=1004 W/B77106.3
オープン
3,137
3,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013726SWP70 6-720 1004=1004 W/B77206.3
オープン
3,155
3,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013735SWP70 6-730 1004=1004 W/B77306.3
オープン
3,171
3,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013744SWP70 6-740 1004=1004 W/B77406.3
オープン
3,191
3,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013753SWP70 6-750 1004=1004 W/B77506.3
オープン
3,208
3,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013762SWP70 6-760 1004=1004 W/B77606.3
オープン
3,227
3,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013778SWP70 6-770 1004=1004 W/B77706.3
オープン
3,243
3,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013787SWP70 6-780 1004=1004 W/B77806.3
オープン
3,263
3,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013796SWP70 6-790 1004=1004 W/B77906.3
オープン
3,279
3,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06013507
2019-12-02
用途: 部品製作に利用
株式会社中島製作所

機能的には問題ないが、締め付けていくとやはりホースがねじれてしまうところは欠点かなと。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする