曜日別特売

レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径R(PT)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06022476SWP70 9-300 1009+1005=1005+1009 W/B300
オープン
3,357
3,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022485SWP70 9-310 1009+1005=1005+1009 W/B310
オープン
3,357
3,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022494SWP70 9-320 1009+1005=1005+1009 W/B320
オープン
3,458
3,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022503SWP70 9-330 1009+1005=1005+1009 W/B330
オープン
3,459
3,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022512SWP70 9-340 1009+1005=1005+1009 W/B340
オープン
3,459
3,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022528SWP70 9-350 1009+1005=1005+1009 W/B350
オープン
3,458
3,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022537SWP70 9-360 1009+1005=1005+1009 W/B360
オープン
3,458
3,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022546SWP70 9-370 1009+1005=1005+1009 W/B370
オープン
3,561
3,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022555SWP70 9-380 1009+1005=1005+1009 W/B380
オープン
3,561
3,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022564SWP70 9-390 1009+1005=1005+1009 W/B390
オープン
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022573SWP70 9-400 1009+1005=1005+1009 W/B400
オープン
3,561
3,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022582SWP70 9-410 1009+1005=1005+1009 W/B410
オープン
3,663
4,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022598SWP70 9-420 1009+1005=1005+1009 W/B420
オープン
3,662
4,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022607SWP70 9-430 1009+1005=1005+1009 W/B430
オープン
3,662
4,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022616SWP70 9-440 1009+1005=1005+1009 W/B440
オープン
3,663
4,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022625SWP70 9-450 1009+1005=1005+1009 W/B450
オープン
3,765
4,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022634SWP70 9-460 1009+1005=1005+1009 W/B460
オープン
3,764
4,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022643SWP70 9-470 1009+1005=1005+1009 W/B470
オープン
3,765
4,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022652SWP70 9-480 1009+1005=1005+1009 W/B480
オープン
3,765
4,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022668SWP70 9-490 1009+1005=1005+1009 W/B490
オープン
3,764
4,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022677SWP70 9-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
オープン
3,866
4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022686SWP70 9-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022695SWP70 9-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022704SWP70 9-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
オープン
3,866
4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022713SWP70 9-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022722SWP70 9-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022738SWP70 9-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022747SWP70 9-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022756SWP70 9-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022765SWP70 9-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022774SWP70 9-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022783SWP70 9-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022792SWP70 9-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022808SWP70 9-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022817SWP70 9-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022826SWP70 9-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022835SWP70 9-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022844SWP70 9-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022853SWP70 9-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022862SWP70 9-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022878SWP70 9-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022887SWP70 9-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022896SWP70 9-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022905SWP70 9-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
オープン
4,377
4,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022914SWP70 9-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
オープン
4,376
4,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022923SWP70 9-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
オープン
4,376
4,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022932SWP70 9-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022948SWP70 9-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022957SWP70 9-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
オープン
4,478
4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
06022966SWP70 9-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする