レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径R(PT)1内径(mm)25.4外径(mm)32.3仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06036092SWP70 25-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
オープン
11,281
12,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036108SWP70 25-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
オープン
11,284
12,412(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036117SWP70 25-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
オープン
11,285
12,414(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036126SWP70 25-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
オープン
11,288
12,417(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036135SWP70 25-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
オープン
11,291
12,420(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036144SWP70 25-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
オープン
11,292
12,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036153SWP70 25-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
オープン
12,331
13,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036162SWP70 25-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
オープン
12,334
13,567(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036178SWP70 25-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
オープン
12,336
13,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036187SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
オープン
12,339
13,573(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036196SWP70 25-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
オープン
12,342
13,576(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036205SWP70 25-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
オープン
12,343
13,577(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036214SWP70 25-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
オープン
12,346
13,581(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036223SWP70 25-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
オープン
12,349
13,584(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036232SWP70 25-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
オープン
12,350
13,585(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036248SWP70 25-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
オープン
12,353
13,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036257SWP70 25-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
オープン
12,355
13,591(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036266SWP70 25-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
オープン
12,357
13,593(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036275SWP70 25-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
オープン
12,359
13,595(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036284SWP70 25-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
オープン
12,362
13,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036293SWP70 25-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
オープン
12,363
13,599(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036302SWP70 25-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
オープン
12,366
13,603(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036318SWP70 25-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
オープン
12,369
13,606(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036327SWP70 25-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
オープン
13,409
14,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036336SWP70 25-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
オープン
13,412
14,753(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036345SWP70 25-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
オープン
13,415
14,757(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036354SWP70 25-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
オープン
13,416
14,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036363SWP70 25-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
オープン
13,419
14,761(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036372SWP70 25-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
オープン
13,422
14,764(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036388SWP70 25-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
オープン
13,423
14,765(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036397SWP70 25-800 1009+1005=1005+1009 W/B800
オープン
13,425
14,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036406SWP70 25-810 1009+1005=1005+1009 W/B810
オープン
13,428
14,771(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036415SWP70 25-820 1009+1005=1005+1009 W/B820
オープン
13,429
14,772(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036424SWP70 25-830 1009+1005=1005+1009 W/B830
オープン
13,432
14,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036433SWP70 25-840 1009+1005=1005+1009 W/B840
オープン
13,435
14,779(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036442SWP70 25-850 1009+1005=1005+1009 W/B850
オープン
13,437
14,781(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036458SWP70 25-860 1009+1005=1005+1009 W/B860
オープン
13,438
14,782(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036467SWP70 25-870 1009+1005=1005+1009 W/B870
オープン
13,441
14,785(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036476SWP70 25-880 1009+1005=1005+1009 W/B880
オープン
13,443
14,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036485SWP70 25-890 1009+1005=1005+1009 W/B890
オープン
14,486
15,935(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036494SWP70 25-900 1009+1005=1005+1009 W/B900
オープン
14,489
15,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036503SWP70 25-910 1009+1005=1005+1009 W/B910
オープン
14,492
15,941(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036512SWP70 25-920 1009+1005=1005+1009 W/B920
オープン
14,493
15,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036528SWP70 25-930 1009+1005=1005+1009 W/B930
オープン
14,495
15,945(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036537SWP70 25-940 1009+1005=1005+1009 W/B940
オープン
14,498
15,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036546SWP70 25-950 1009+1005=1005+1009 W/B950
オープン
14,499
15,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036555SWP70 25-960 1009+1005=1005+1009 W/B960
オープン
14,502
15,952(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036564SWP70 25-970 1009+1005=1005+1009 W/B970
オープン
14,504
15,954(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036573SWP70 25-980 1009+1005=1005+1009 W/B980
オープン
14,505
15,956(税込)
5日以内出荷
返品不可
06036582SWP70 25-990 1009+1005=1005+1009 W/B990
オープン
14,508
15,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする