曜日別特売

レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06037106SWP140 6-300 1004=1004 W/B300
オープン
2,447
2,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037115SWP140 6-310 1004=1004 W/B310
オープン
2,468
2,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037124SWP140 6-320 1004=1004 W/B320
オープン
2,486
2,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037133SWP140 6-330 1004=1004 W/B330
オープン
2,506
2,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037142SWP140 6-340 1004=1004 W/B340
オープン
2,525
2,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037158SWP140 6-350 1004=1004 W/B350
オープン
2,544
2,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037167SWP140 6-360 1004=1004 W/B360
オープン
2,563
2,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037176SWP140 6-370 1004=1004 W/B370
オープン
2,583
2,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037185SWP140 6-380 1004=1004 W/B380
オープン
2,601
2,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037194SWP140 6-390 1004=1004 W/B390
オープン
2,622
2,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037203SWP140 6-400 1004=1004 W/B400
オープン
2,641
2,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037212SWP140 6-410 1004=1004 W/B410
オープン
2,661
2,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037228SWP140 6-420 1004=1004 W/B420
オープン
2,679
2,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037237SWP140 6-430 1004=1004 W/B430
オープン
2,699
2,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037246SWP140 6-440 1004=1004 W/B440
オープン
2,719
2,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037255SWP140 6-450 1004=1004 W/B450
オープン
2,738
3,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037264SWP140 6-460 1004=1004 W/B460
オープン
2,756
3,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037273SWP140 6-470 1004=1004 W/B470
オープン
2,778
3,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037282SWP140 6-480 1004=1004 W/B480
オープン
2,796
3,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037298SWP140 6-490 1004=1004 W/B490
オープン
2,814
3,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037307SWP140 6-500 1004=1004 W/B500
オープン
2,834
3,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037316SWP140 6-510 1004=1004 W/B510
オープン
2,854
3,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037325SWP140 6-520 1004=1004 W/B520
オープン
2,873
3,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037334SWP140 6-530 1004=1004 W/B530
オープン
2,892
3,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037343SWP140 6-540 1004=1004 W/B540
オープン
2,910
3,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037352SWP140 6-550 1004=1004 W/B550
オープン
2,933
3,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037368SWP140 6-560 1004=1004 W/B560
オープン
2,951
3,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037377SWP140 6-570 1004=1004 W/B570
オープン
2,971
3,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037386SWP140 6-580 1004=1004 W/B580
オープン
2,989
3,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037395SWP140 6-590 1004=1004 W/B590
オープン
3,008
3,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037404SWP140 6-600 1004=1004 W/B600
オープン
3,028
3,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037413SWP140 6-610 1004=1004 W/B610
オープン
3,047
3,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037422SWP140 6-620 1004=1004 W/B620
オープン
3,064
3,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037438SWP140 6-630 1004=1004 W/B630
オープン
3,087
3,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037447SWP140 6-640 1004=1004 W/B640
オープン
3,104
3,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037456SWP140 6-650 1004=1004 W/B650
オープン
3,125
3,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037465SWP140 6-660 1004=1004 W/B660
オープン
3,142
3,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037474SWP140 6-670 1004=1004 W/B670
オープン
3,163
3,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037483SWP140 6-680 1004=1004 W/B680
オープン
3,183
3,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037492SWP140 6-690 1004=1004 W/B690
オープン
3,201
3,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037508SWP140 6-700 1004=1004 W/B700
オープン
3,219
3,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037517SWP140 6-710 1004=1004 W/B710
オープン
3,241
3,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037526SWP140 6-720 1004=1004 W/B720
オープン
3,259
3,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037535SWP140 6-730 1004=1004 W/B730
オープン
3,280
3,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037544SWP140 6-740 1004=1004 W/B740
オープン
3,297
3,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037553SWP140 6-750 1004=1004 W/B750
オープン
3,318
3,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037562SWP140 6-760 1004=1004 W/B760
オープン
3,336
3,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037578SWP140 6-770 1004=1004 W/B770
オープン
3,356
3,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037587SWP140 6-780 1004=1004 W/B780
オープン
3,374
3,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
06037596SWP140 6-790 1004=1004 W/B790
オープン
3,396
3,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする