曜日別特売

レベックス SWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径R(PT)3/8内径(mm)9.5外径(mm)16仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06046276SWP140 9-300 1009+1005=1005+1009 W/B300
オープン
3,357
3,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046285SWP140 9-310 1009+1005=1005+1009 W/B310
オープン
3,459
3,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046294SWP140 9-320 1009+1005=1005+1009 W/B320
オープン
3,458
3,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046303SWP140 9-330 1009+1005=1005+1009 W/B330
オープン
3,459
3,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046312SWP140 9-340 1009+1005=1005+1009 W/B340
オープン
3,459
3,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046328SWP140 9-350 1009+1005=1005+1009 W/B350
オープン
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046337SWP140 9-360 1009+1005=1005+1009 W/B360
オープン
3,561
3,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046346SWP140 9-370 1009+1005=1005+1009 W/B370
オープン
3,561
3,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046355SWP140 9-380 1009+1005=1005+1009 W/B380
オープン
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046364SWP140 9-390 1009+1005=1005+1009 W/B390
オープン
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046373SWP140 9-400 1009+1005=1005+1009 W/B400
オープン
3,663
4,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046382SWP140 9-410 1009+1005=1005+1009 W/B410
オープン
3,662
4,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046398SWP140 9-420 1009+1005=1005+1009 W/B420
オープン
3,662
4,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046407SWP140 9-430 1009+1005=1005+1009 W/B430
オープン
3,663
4,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046416SWP140 9-440 1009+1005=1005+1009 W/B440
オープン
3,764
4,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046425SWP140 9-450 1009+1005=1005+1009 W/B450
オープン
3,764
4,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046434SWP140 9-460 1009+1005=1005+1009 W/B460
オープン
3,765
4,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046443SWP140 9-470 1009+1005=1005+1009 W/B470
オープン
3,765
4,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046452SWP140 9-480 1009+1005=1005+1009 W/B480
オープン
3,866
4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046468SWP140 9-490 1009+1005=1005+1009 W/B490
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046477SWP140 9-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046486SWP140 9-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
オープン
3,866
4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046495SWP140 9-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046504SWP140 9-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046513SWP140 9-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046522SWP140 9-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046538SWP140 9-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046547SWP140 9-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046556SWP140 9-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046565SWP140 9-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046574SWP140 9-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046583SWP140 9-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046592SWP140 9-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046608SWP140 9-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046617SWP140 9-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046626SWP140 9-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046635SWP140 9-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046644SWP140 9-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046653SWP140 9-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046662SWP140 9-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046678SWP140 9-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046687SWP140 9-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
オープン
4,377
4,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046696SWP140 9-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046705SWP140 9-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
オープン
4,478
4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046714SWP140 9-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
オープン
4,478
4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046723SWP140 9-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046732SWP140 9-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
オープン
4,478
4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046748SWP140 9-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
オープン
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046757SWP140 9-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
オープン
4,581
5,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
06046766SWP140 9-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
オープン
4,581
5,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする