曜日別特売

レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06047588SWP140 12-300 1004=1004 W/B300
オープン
3,866
4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047597SWP140 12-310 1004=1004 W/B310
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047606SWP140 12-320 1004=1004 W/B320
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047615SWP140 12-330 1004=1004 W/B330
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047624SWP140 12-340 1004=1004 W/B340
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047633SWP140 12-350 1004=1004 W/B350
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047642SWP140 12-360 1004=1004 W/B360
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047658SWP140 12-370 1004=1004 W/B370
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047667SWP140 12-380 1004=1004 W/B380
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047676SWP140 12-390 1004=1004 W/B390
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047685SWP140 12-400 1004=1004 W/B400
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047694SWP140 12-410 1004=1004 W/B410
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047703SWP140 12-420 1004=1004 W/B420
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047712SWP140 12-430 1004=1004 W/B430
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047728SWP140 12-440 1004=1004 W/B440
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047737SWP140 12-450 1004=1004 W/B450
オープン
4,377
4,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047746SWP140 12-460 1004=1004 W/B460
オープン
4,376
4,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047755SWP140 12-470 1004=1004 W/B470
オープン
4,377
4,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047764SWP140 12-480 1004=1004 W/B480
オープン
4,478
4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047773SWP140 12-490 1004=1004 W/B490
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047782SWP140 12-500 1004=1004 W/B500
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047798SWP140 12-510 1004=1004 W/B510
オープン
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047807SWP140 12-520 1004=1004 W/B520
オープン
4,581
5,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047816SWP140 12-530 1004=1004 W/B530
オープン
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047825SWP140 12-540 1004=1004 W/B540
オープン
4,683
5,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047834SWP140 12-550 1004=1004 W/B550
オープン
4,683
5,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047843SWP140 12-560 1004=1004 W/B560
オープン
4,682
5,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047852SWP140 12-570 1004=1004 W/B570
オープン
4,785
5,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047868SWP140 12-580 1004=1004 W/B580
オープン
4,784
5,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047877SWP140 12-590 1004=1004 W/B590
オープン
4,784
5,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047886SWP140 12-600 1004=1004 W/B600
オープン
4,887
5,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047895SWP140 12-610 1004=1004 W/B610
オープン
4,886
5,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047904SWP140 12-620 1004=1004 W/B620
オープン
4,887
5,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047913SWP140 12-630 1004=1004 W/B630
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047922SWP140 12-640 1004=1004 W/B640
オープン
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047938SWP140 12-650 1004=1004 W/B650
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047947SWP140 12-660 1004=1004 W/B660
オープン
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047956SWP140 12-670 1004=1004 W/B670
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047965SWP140 12-680 1004=1004 W/B680
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047974SWP140 12-690 1004=1004 W/B690
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047983SWP140 12-700 1004=1004 W/B700
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06047992SWP140 12-710 1004=1004 W/B710
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048008SWP140 12-720 1004=1004 W/B720
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048017SWP140 12-730 1004=1004 W/B730
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048026SWP140 12-740 1004=1004 W/B740
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048035SWP140 12-750 1004=1004 W/B750
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048044SWP140 12-760 1004=1004 W/B760
オープン
5,396
5,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048053SWP140 12-770 1004=1004 W/B770
オープン
5,397
5,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048062SWP140 12-780 1004=1004 W/B780
オープン
5,397
5,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048078SWP140 12-790 1004=1004 W/B790
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする