曜日別特売

レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06048893SWP140 12-300 1005=1005 W/B300
オープン
3,866
4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048902SWP140 12-310 1005=1005 W/B310
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048918SWP140 12-320 1005=1005 W/B320
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048927SWP140 12-330 1005=1005 W/B330
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048936SWP140 12-340 1005=1005 W/B340
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048945SWP140 12-350 1005=1005 W/B350
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048954SWP140 12-360 1005=1005 W/B360
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048963SWP140 12-370 1005=1005 W/B370
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048972SWP140 12-380 1005=1005 W/B380
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048988SWP140 12-390 1005=1005 W/B390
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048997SWP140 12-400 1005=1005 W/B400
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049006SWP140 12-410 1005=1005 W/B410
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049015SWP140 12-420 1005=1005 W/B420
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049024SWP140 12-430 1005=1005 W/B430
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049033SWP140 12-440 1005=1005 W/B440
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049042SWP140 12-450 1005=1005 W/B450
オープン
4,377
4,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049058SWP140 12-460 1005=1005 W/B460
オープン
4,376
4,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049067SWP140 12-470 1005=1005 W/B470
オープン
4,377
4,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049076SWP140 12-480 1005=1005 W/B480
オープン
4,478
4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049085SWP140 12-490 1005=1005 W/B490
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049094SWP140 12-500 1005=1005 W/B500
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049103SWP140 12-510 1005=1005 W/B510
オープン
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049112SWP140 12-520 1005=1005 W/B520
オープン
4,581
5,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049128SWP140 12-530 1005=1005 W/B530
オープン
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049137SWP140 12-540 1005=1005 W/B540
オープン
4,683
5,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049146SWP140 12-550 1005=1005 W/B550
オープン
4,683
5,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049155SWP140 12-560 1005=1005 W/B560
オープン
4,682
5,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049164SWP140 12-570 1005=1005 W/B570
オープン
4,785
5,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049173SWP140 12-580 1005=1005 W/B580
オープン
4,784
5,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049182SWP140 12-590 1005=1005 W/B590
オープン
4,784
5,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049198SWP140 12-600 1005=1005 W/B600
オープン
4,887
5,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049207SWP140 12-610 1005=1005 W/B610
オープン
4,886
5,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049216SWP140 12-620 1005=1005 W/B620
オープン
4,887
5,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049225SWP140 12-630 1005=1005 W/B630
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049234SWP140 12-640 1005=1005 W/B640
オープン
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049243SWP140 12-650 1005=1005 W/B650
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049252SWP140 12-660 1005=1005 W/B660
オープン
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049268SWP140 12-670 1005=1005 W/B670
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049277SWP140 12-680 1005=1005 W/B680
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049286SWP140 12-690 1005=1005 W/B690
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049295SWP140 12-700 1005=1005 W/B700
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049304SWP140 12-710 1005=1005 W/B710
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049313SWP140 12-720 1005=1005 W/B720
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049322SWP140 12-730 1005=1005 W/B730
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049338SWP140 12-740 1005=1005 W/B740
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049347SWP140 12-750 1005=1005 W/B750
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049356SWP140 12-760 1005=1005 W/B760
オープン
5,396
5,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049365SWP140 12-770 1005=1005 W/B770
オープン
5,397
5,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049374SWP140 12-780 1005=1005 W/B780
オープン
5,397
5,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049383SWP140 12-790 1005=1005 W/B790
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする