レベックス SWP140 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP140 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径R(PT)3/4内径(mm)19外径(mm)25.7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055857SWP140 19-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
オープン
8,151
8,966(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055866SWP140 19-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
オープン
8,150
8,965(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055875SWP140 19-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
オープン
8,151
8,966(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055884SWP140 19-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
オープン
8,151
8,966(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055893SWP140 19-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
オープン
8,150
8,965(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055902SWP140 19-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
オープン
8,151
8,966(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055918SWP140 19-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
オープン
8,558
9,414(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055927SWP140 19-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
オープン
8,660
9,526(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055936SWP140 19-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
オープン
8,661
9,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055945SWP140 19-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
オープン
8,762
9,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055954SWP140 19-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
オープン
8,763
9,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055963SWP140 19-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
オープン
8,865
9,752(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055972SWP140 19-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
オープン
8,864
9,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055988SWP140 19-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
オープン
8,967
9,864(税込)
5日以内出荷
返品不可
06055997SWP140 19-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
オープン
9,068
9,975(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056006SWP140 19-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
オープン
9,068
9,975(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056015SWP140 19-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
オープン
9,171
10,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056024SWP140 19-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
オープン
9,170
10,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056033SWP140 19-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
オープン
9,171
10,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056042SWP140 19-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
オープン
9,171
10,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056058SWP140 19-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
オープン
9,170
10,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056067SWP140 19-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
オープン
9,171
10,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056076SWP140 19-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
オープン
9,170
10,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056085SWP140 19-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
オープン
9,170
10,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056094SWP140 19-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
オープン
9,171
10,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056103SWP140 19-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
オープン
9,680
10,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056112SWP140 19-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
オープン
9,783
10,761(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056128SWP140 19-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
オープン
9,783
10,761(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056137SWP140 19-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
オープン
9,884
10,872(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056146SWP140 19-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
オープン
9,885
10,874(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056155SWP140 19-800 1009+1005=1005+1009 W/B800
オープン
9,986
10,985(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056164SWP140 19-810 1009+1005=1005+1009 W/B810
オープン
9,986
10,985(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056173SWP140 19-820 1009+1005=1005+1009 W/B820
オープン
10,089
11,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056182SWP140 19-830 1009+1005=1005+1009 W/B830
オープン
10,190
11,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056198SWP140 19-840 1009+1005=1005+1009 W/B840
オープン
10,191
11,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056207SWP140 19-850 1009+1005=1005+1009 W/B850
オープン
10,191
11,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056216SWP140 19-860 1009+1005=1005+1009 W/B860
オープン
10,190
11,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056225SWP140 19-870 1009+1005=1005+1009 W/B870
オープン
10,191
11,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056234SWP140 19-880 1009+1005=1005+1009 W/B880
オープン
10,191
11,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056243SWP140 19-890 1009+1005=1005+1009 W/B890
オープン
10,190
11,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056252SWP140 19-900 1009+1005=1005+1009 W/B900
オープン
10,191
11,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056268SWP140 19-910 1009+1005=1005+1009 W/B910
オープン
10,190
11,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056277SWP140 19-920 1009+1005=1005+1009 W/B920
オープン
10,191
11,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056286SWP140 19-930 1009+1005=1005+1009 W/B930
オープン
10,191
11,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056295SWP140 19-940 1009+1005=1005+1009 W/B940
オープン
11,118
12,230(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056304SWP140 19-950 1009+1005=1005+1009 W/B950
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056313SWP140 19-960 1009+1005=1005+1009 W/B960
オープン
11,120
12,232(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056322SWP140 19-970 1009+1005=1005+1009 W/B970
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056338SWP140 19-980 1009+1005=1005+1009 W/B980
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056347SWP140 19-990 1009+1005=1005+1009 W/B990
オープン
11,118
12,230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする