レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)32.3ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056864SWP140 25-500 1004=1004 W/B500
オープン
10,190
11,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056873SWP140 25-510 1004=1004 W/B510
オープン
11,118
12,230(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056882SWP140 25-520 1004=1004 W/B520
オープン
11,118
12,230(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056898SWP140 25-530 1004=1004 W/B530
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056907SWP140 25-540 1004=1004 W/B540
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056916SWP140 25-550 1004=1004 W/B550
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056925SWP140 25-560 1004=1004 W/B560
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056934SWP140 25-570 1004=1004 W/B570
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056943SWP140 25-580 1004=1004 W/B580
オープン
12,140
13,354(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056952SWP140 25-590 1004=1004 W/B590
オープン
12,140
13,354(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056968SWP140 25-600 1004=1004 W/B600
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056977SWP140 25-610 1004=1004 W/B610
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056986SWP140 25-620 1004=1004 W/B620
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06056995SWP140 25-630 1004=1004 W/B630
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057004SWP140 25-640 1004=1004 W/B640
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057013SWP140 25-650 1004=1004 W/B650
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057022SWP140 25-660 1004=1004 W/B660
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057038SWP140 25-670 1004=1004 W/B670
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057047SWP140 25-680 1004=1004 W/B680
オープン
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057056SWP140 25-690 1004=1004 W/B690
オープン
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057065SWP140 25-700 1004=1004 W/B700
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057074SWP140 25-710 1004=1004 W/B710
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057083SWP140 25-720 1004=1004 W/B720
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057092SWP140 25-730 1004=1004 W/B730
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057108SWP140 25-740 1004=1004 W/B740
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057117SWP140 25-750 1004=1004 W/B750
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057126SWP140 25-760 1004=1004 W/B760
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057135SWP140 25-770 1004=1004 W/B770
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057144SWP140 25-780 1004=1004 W/B780
オープン
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057153SWP140 25-790 1004=1004 W/B790
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057162SWP140 25-800 1004=1004 W/B800
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057178SWP140 25-810 1004=1004 W/B810
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057187SWP140 25-820 1004=1004 W/B820
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057196SWP140 25-830 1004=1004 W/B830
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057205SWP140 25-840 1004=1004 W/B840
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057214SWP140 25-850 1004=1004 W/B850
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057223SWP140 25-860 1004=1004 W/B860
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057232SWP140 25-870 1004=1004 W/B870
オープン
14,180
15,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057248SWP140 25-880 1004=1004 W/B880
オープン
14,180
15,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057257SWP140 25-890 1004=1004 W/B890
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057266SWP140 25-900 1004=1004 W/B900
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057275SWP140 25-910 1004=1004 W/B910
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057284SWP140 25-920 1004=1004 W/B920
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057293SWP140 25-930 1004=1004 W/B930
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057302SWP140 25-940 1004=1004 W/B940
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057318SWP140 25-950 1004=1004 W/B950
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057327SWP140 25-960 1004=1004 W/B960
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057336SWP140 25-970 1004=1004 W/B970
オープン
15,200
16,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057345SWP140 25-980 1004=1004 W/B980
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057354SWP140 25-990 1004=1004 W/B990
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする