レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)32.3ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06057878SWP140 25-500 1005=1005 W/B500
オープン
10,190
11,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057887SWP140 25-510 1005=1005 W/B510
オープン
11,118
12,230(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057896SWP140 25-520 1005=1005 W/B520
オープン
11,118
12,230(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057905SWP140 25-530 1005=1005 W/B530
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057914SWP140 25-540 1005=1005 W/B540
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057923SWP140 25-550 1005=1005 W/B550
オープン
11,119
12,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057932SWP140 25-560 1005=1005 W/B560
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057948SWP140 25-570 1005=1005 W/B570
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057957SWP140 25-580 1005=1005 W/B580
オープン
12,140
13,354(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057966SWP140 25-590 1005=1005 W/B590
オープン
12,140
13,354(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057975SWP140 25-600 1005=1005 W/B600
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057984SWP140 25-610 1005=1005 W/B610
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06057993SWP140 25-620 1005=1005 W/B620
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058002SWP140 25-630 1005=1005 W/B630
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058018SWP140 25-640 1005=1005 W/B640
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058027SWP140 25-650 1005=1005 W/B650
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058036SWP140 25-660 1005=1005 W/B660
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058045SWP140 25-670 1005=1005 W/B670
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058054SWP140 25-680 1005=1005 W/B680
オープン
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058063SWP140 25-690 1005=1005 W/B690
オープン
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058072SWP140 25-700 1005=1005 W/B700
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058088SWP140 25-710 1005=1005 W/B710
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058097SWP140 25-720 1005=1005 W/B720
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058106SWP140 25-730 1005=1005 W/B730
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058115SWP140 25-740 1005=1005 W/B740
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058124SWP140 25-750 1005=1005 W/B750
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058133SWP140 25-760 1005=1005 W/B760
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058142SWP140 25-770 1005=1005 W/B770
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058158SWP140 25-780 1005=1005 W/B780
オープン
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058167SWP140 25-790 1005=1005 W/B790
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058176SWP140 25-800 1005=1005 W/B800
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058185SWP140 25-810 1005=1005 W/B810
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058194SWP140 25-820 1005=1005 W/B820
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058203SWP140 25-830 1005=1005 W/B830
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058212SWP140 25-840 1005=1005 W/B840
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058228SWP140 25-850 1005=1005 W/B850
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058237SWP140 25-860 1005=1005 W/B860
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058246SWP140 25-870 1005=1005 W/B870
オープン
14,180
15,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058255SWP140 25-880 1005=1005 W/B880
オープン
14,180
15,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058264SWP140 25-890 1005=1005 W/B890
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058273SWP140 25-900 1005=1005 W/B900
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058282SWP140 25-910 1005=1005 W/B910
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058298SWP140 25-920 1005=1005 W/B920
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058307SWP140 25-930 1005=1005 W/B930
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058316SWP140 25-940 1005=1005 W/B940
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058325SWP140 25-950 1005=1005 W/B950
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058334SWP140 25-960 1005=1005 W/B960
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058343SWP140 25-970 1005=1005 W/B970
オープン
15,200
16,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058352SWP140 25-980 1005=1005 W/B980
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06058368SWP140 25-990 1005=1005 W/B990
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする