レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径R(PT)1内径(mm)25.4外径(mm)32.3仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06059892SWP140 25-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059908SWP140 25-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059917SWP140 25-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059926SWP140 25-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059935SWP140 25-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059944SWP140 25-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059953SWP140 25-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
オープン
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059962SWP140 25-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059978SWP140 25-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059987SWP140 25-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06059996SWP140 25-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060005SWP140 25-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060014SWP140 25-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060023SWP140 25-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060032SWP140 25-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060048SWP140 25-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
オープン
14,180
15,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060057SWP140 25-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
オープン
14,180
15,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060066SWP140 25-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060075SWP140 25-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060084SWP140 25-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060093SWP140 25-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060102SWP140 25-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060118SWP140 25-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060127SWP140 25-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060136SWP140 25-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060145SWP140 25-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
オープン
15,200
16,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060154SWP140 25-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060163SWP140 25-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060172SWP140 25-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060188SWP140 25-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060197SWP140 25-800 1009+1005=1005+1009 W/B800
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060206SWP140 25-810 1009+1005=1005+1009 W/B810
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060215SWP140 25-820 1009+1005=1005+1009 W/B820
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060224SWP140 25-830 1009+1005=1005+1009 W/B830
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060233SWP140 25-840 1009+1005=1005+1009 W/B840
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060242SWP140 25-850 1009+1005=1005+1009 W/B850
オープン
15,200
16,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060258SWP140 25-860 1009+1005=1005+1009 W/B860
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060267SWP140 25-870 1009+1005=1005+1009 W/B870
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060276SWP140 25-880 1009+1005=1005+1009 W/B880
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060285SWP140 25-890 1009+1005=1005+1009 W/B890
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060294SWP140 25-900 1009+1005=1005+1009 W/B900
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060303SWP140 25-910 1009+1005=1005+1009 W/B910
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060312SWP140 25-920 1009+1005=1005+1009 W/B920
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060328SWP140 25-930 1009+1005=1005+1009 W/B930
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060337SWP140 25-940 1009+1005=1005+1009 W/B940
オープン
16,220
17,842(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060346SWP140 25-950 1009+1005=1005+1009 W/B950
オープン
16,220
17,842(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060355SWP140 25-960 1009+1005=1005+1009 W/B960
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060364SWP140 25-970 1009+1005=1005+1009 W/B970
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060373SWP140 25-980 1009+1005=1005+1009 W/B980
オープン
17,239
18,963(税込)
5日以内出荷
返品不可
06060382SWP140 25-990 1009+1005=1005+1009 W/B990
オープン
17,239
18,963(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする