曜日別特売

レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径G(PF)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06063523SWP210 6-300 1013+1004=1004+1013 W/B300
オープン
2,835
3,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063532SWP210 6-310 1013+1004=1004+1013 W/B310
オープン
2,831
3,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063548SWP210 6-320 1013+1004=1004+1013 W/B320
オープン
2,836
3,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063557SWP210 6-330 1013+1004=1004+1013 W/B330
オープン
2,928
3,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063566SWP210 6-340 1013+1004=1004+1013 W/B340
オープン
2,920
3,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063575SWP210 6-350 1013+1004=1004+1013 W/B350
オープン
2,916
3,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063584SWP210 6-360 1013+1004=1004+1013 W/B360
オープン
2,920
3,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063593SWP210 6-370 1013+1004=1004+1013 W/B370
オープン
3,012
3,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063602SWP210 6-380 1013+1004=1004+1013 W/B380
オープン
3,007
3,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063618SWP210 6-390 1013+1004=1004+1013 W/B390
オープン
3,001
3,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063627SWP210 6-400 1013+1004=1004+1013 W/B400
オープン
3,007
3,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063636SWP210 6-410 1013+1004=1004+1013 W/B410
オープン
3,096
3,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063645SWP210 6-420 1013+1004=1004+1013 W/B420
オープン
3,092
3,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063654SWP210 6-430 1013+1004=1004+1013 W/B430
オープン
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063663SWP210 6-440 1013+1004=1004+1013 W/B440
オープン
3,093
3,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063672SWP210 6-450 1013+1004=1004+1013 W/B450
オープン
3,089
3,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063688SWP210 6-460 1013+1004=1004+1013 W/B460
オープン
3,176
3,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063697SWP210 6-470 1013+1004=1004+1013 W/B470
オープン
3,174
3,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063706SWP210 6-480 1013+1004=1004+1013 W/B480
オープン
3,271
3,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063715SWP210 6-490 1013+1004=1004+1013 W/B490
オープン
3,266
3,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063724SWP210 6-500 1013+1004=1004+1013 W/B500
オープン
3,261
3,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063733SWP210 6-510 1013+1004=1004+1013 W/B510
オープン
3,459
3,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063742SWP210 6-520 1013+1004=1004+1013 W/B520
オープン
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063758SWP210 6-530 1013+1004=1004+1013 W/B530
オープン
3,561
3,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063767SWP210 6-540 1013+1004=1004+1013 W/B540
オープン
3,561
3,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063776SWP210 6-550 1013+1004=1004+1013 W/B550
オープン
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063785SWP210 6-560 1013+1004=1004+1013 W/B560
オープン
3,662
4,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063794SWP210 6-570 1013+1004=1004+1013 W/B570
オープン
3,663
4,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063803SWP210 6-580 1013+1004=1004+1013 W/B580
オープン
3,663
4,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063812SWP210 6-590 1013+1004=1004+1013 W/B590
オープン
3,662
4,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063828SWP210 6-600 1013+1004=1004+1013 W/B600
オープン
3,765
4,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063837SWP210 6-610 1013+1004=1004+1013 W/B610
オープン
3,765
4,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063846SWP210 6-620 1013+1004=1004+1013 W/B620
オープン
3,764
4,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063855SWP210 6-630 1013+1004=1004+1013 W/B630
オープン
3,764
4,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063864SWP210 6-640 1013+1004=1004+1013 W/B640
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063873SWP210 6-650 1013+1004=1004+1013 W/B650
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063882SWP210 6-660 1013+1004=1004+1013 W/B660
オープン
3,866
4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063898SWP210 6-670 1013+1004=1004+1013 W/B670
オープン
3,867
4,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063907SWP210 6-680 1013+1004=1004+1013 W/B680
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063916SWP210 6-690 1013+1004=1004+1013 W/B690
オープン
3,968
4,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063925SWP210 6-700 1013+1004=1004+1013 W/B700
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063934SWP210 6-710 1013+1004=1004+1013 W/B710
オープン
3,969
4,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063943SWP210 6-720 1013+1004=1004+1013 W/B720
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063952SWP210 6-730 1013+1004=1004+1013 W/B730
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063968SWP210 6-740 1013+1004=1004+1013 W/B740
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063977SWP210 6-750 1013+1004=1004+1013 W/B750
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063986SWP210 6-760 1013+1004=1004+1013 W/B760
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
06063995SWP210 6-770 1013+1004=1004+1013 W/B770
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064004SWP210 6-780 1013+1004=1004+1013 W/B780
オープン
4,071
4,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064013SWP210 6-790 1013+1004=1004+1013 W/B790
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする