曜日別特売

レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
使用流体一般作動油ねじ径R(PT)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層2W/B使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005最小破壊圧力(MPa)82外径(mm)20.3内径(mm)12.7内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06072693SWP210 12-300 1005=1005 W/B20.530012.7
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072702SWP210 12-310 1005=1005 W/B20.531012.7
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072718SWP210 12-320 1005=1005 W/B20.532012.7
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072727SWP210 12-330 1005=1005 W/B20.533012.7
オープン
4,275
4,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072736SWP210 12-340 1005=1005 W/B20.534012.7
オープン
4,274
4,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072745SWP210 12-350 1005=1005 W/B20.535012.7
オープン
4,479
4,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072754SWP210 12-360 1005=1005 W/B20.536012.7
オープン
4,478
4,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072763SWP210 12-370 1005=1005 W/B20.537012.7
オープン
4,581
5,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072772SWP210 12-380 1005=1005 W/B20.538012.7
オープン
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072788SWP210 12-390 1005=1005 W/B20.539012.7
オープン
4,683
5,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072797SWP210 12-400 1005=1005 W/B20.540012.7
オープン
4,682
5,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072806SWP210 12-410 1005=1005 W/B20.541012.7
オープン
4,785
5,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072815SWP210 12-420 1005=1005 W/B20.542012.7
オープン
4,886
5,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072824SWP210 12-430 1005=1005 W/B20.543012.7
オープン
4,887
5,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072833SWP210 12-440 1005=1005 W/B20.544012.7
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072842SWP210 12-450 1005=1005 W/B20.545012.7
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072858SWP210 12-460 1005=1005 W/B20.546012.7
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072867SWP210 12-470 1005=1005 W/B20.547012.7
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072876SWP210 12-480 1005=1005 W/B20.548012.7
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072885SWP210 12-490 1005=1005 W/B20.549012.7
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072894SWP210 12-500 1005=1005 W/B20.550012.7
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072903SWP210 12-510 1005=1005 W/B20.551012.7
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072912SWP210 12-520 1005=1005 W/B20.552012.7
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072928SWP210 12-530 1005=1005 W/B20.553012.7
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072937SWP210 12-540 1005=1005 W/B20.554012.7
オープン
5,397
5,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072946SWP210 12-550 1005=1005 W/B20.555012.7
オープン
5,396
5,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072955SWP210 12-560 1005=1005 W/B20.556012.7
オープン
5,397
5,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072964SWP210 12-570 1005=1005 W/B20.557012.7
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072973SWP210 12-580 1005=1005 W/B20.558012.7
オープン
5,601
6,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072982SWP210 12-590 1005=1005 W/B20.559012.7
オープン
5,600
6,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072998SWP210 12-600 1005=1005 W/B20.560012.7
オープン
5,601
6,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073007SWP210 12-610 1005=1005 W/B20.561012.7
オープン
5,703
6,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073016SWP210 12-620 1005=1005 W/B20.562012.7
オープン
5,703
6,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073025SWP210 12-630 1005=1005 W/B20.563012.7
オープン
5,805
6,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073034SWP210 12-640 1005=1005 W/B20.564012.7
オープン
5,804
6,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073043SWP210 12-650 1005=1005 W/B20.565012.7
オープン
5,907
6,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073052SWP210 12-660 1005=1005 W/B20.566012.7
オープン
5,906
6,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073068SWP210 12-670 1005=1005 W/B20.567012.7
オープン
5,907
6,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073077SWP210 12-680 1005=1005 W/B20.568012.7
オープン
6,008
6,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073086SWP210 12-690 1005=1005 W/B20.569012.7
オープン
6,009
6,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073095SWP210 12-700 1005=1005 W/B20.570012.7
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073104SWP210 12-710 1005=1005 W/B20.571012.7
オープン
6,111
6,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073113SWP210 12-720 1005=1005 W/B20.572012.7
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073122SWP210 12-730 1005=1005 W/B20.573012.7
オープン
6,111
6,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073138SWP210 12-740 1005=1005 W/B20.574012.7
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073147SWP210 12-750 1005=1005 W/B20.575012.7
オープン
6,111
6,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073156SWP210 12-760 1005=1005 W/B20.576012.7
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073165SWP210 12-770 1005=1005 W/B20.577012.7
オープン
6,417
7,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073174SWP210 12-780 1005=1005 W/B20.578012.7
オープン
6,417
7,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073183SWP210 12-790 1005=1005 W/B20.579012.7
オープン
6,417
7,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする