曜日別特売

レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
使用流体一般作動油ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層2W/B使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004最小破壊圧力(MPa)82外径(mm)28.8内径(mm)19内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06076622SWP210 19-500 1004=1004 W/B20.550019
オープン
8,864
9,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076638SWP210 19-510 1004=1004 W/B20.551019
オープン
8,966
9,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076647SWP210 19-520 1004=1004 W/B20.552019
オープン
9,069
9,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076656SWP210 19-530 1004=1004 W/B20.553019
オープン
9,171
10,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076665SWP210 19-540 1004=1004 W/B20.554019
オープン
9,171
10,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076674SWP210 19-550 1004=1004 W/B20.555019
オープン
9,171
10,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076683SWP210 19-560 1004=1004 W/B20.556019
オープン
9,171
10,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076692SWP210 19-570 1004=1004 W/B20.557019
オープン
9,171
10,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076708SWP210 19-580 1004=1004 W/B20.558019
オープン
9,170
10,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076717SWP210 19-590 1004=1004 W/B20.559019
オープン
9,680
10,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076726SWP210 19-600 1004=1004 W/B20.560019
オープン
9,782
10,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076735SWP210 19-610 1004=1004 W/B20.561019
オープン
9,884
10,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076744SWP210 19-620 1004=1004 W/B20.562019
オープン
9,987
10,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076753SWP210 19-630 1004=1004 W/B20.563019
オープン
10,089
11,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076762SWP210 19-640 1004=1004 W/B20.564019
オープン
10,191
11,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076778SWP210 19-650 1004=1004 W/B20.565019
オープン
10,191
11,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076787SWP210 19-660 1004=1004 W/B20.566019
オープン
10,191
11,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076796SWP210 19-670 1004=1004 W/B20.567019
オープン
10,191
11,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076805SWP210 19-680 1004=1004 W/B20.568019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076814SWP210 19-690 1004=1004 W/B20.569019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076823SWP210 19-700 1004=1004 W/B20.570019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076832SWP210 19-710 1004=1004 W/B20.571019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076848SWP210 19-720 1004=1004 W/B20.572019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076857SWP210 19-730 1004=1004 W/B20.573019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076866SWP210 19-740 1004=1004 W/B20.574019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076875SWP210 19-750 1004=1004 W/B20.575019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076884SWP210 19-760 1004=1004 W/B20.576019
オープン
11,120
12,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076893SWP210 19-770 1004=1004 W/B20.577019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076902SWP210 19-780 1004=1004 W/B20.578019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076918SWP210 19-790 1004=1004 W/B20.579019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076927SWP210 19-800 1004=1004 W/B20.580019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076936SWP210 19-810 1004=1004 W/B20.581019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076945SWP210 19-820 1004=1004 W/B20.582019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076954SWP210 19-830 1004=1004 W/B20.583019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076963SWP210 19-840 1004=1004 W/B20.584019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076972SWP210 19-850 1004=1004 W/B20.585019
オープン
12,140
13,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076988SWP210 19-860 1004=1004 W/B20.586019
オープン
12,140
13,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
06076997SWP210 19-870 1004=1004 W/B20.587019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077006SWP210 19-880 1004=1004 W/B20.588019
オープン
13,158
14,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077015SWP210 19-890 1004=1004 W/B20.589019
オープン
13,158
14,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077024SWP210 19-900 1004=1004 W/B20.590019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077033SWP210 19-910 1004=1004 W/B20.591019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077042SWP210 19-920 1004=1004 W/B20.592019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077058SWP210 19-930 1004=1004 W/B20.593019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077067SWP210 19-940 1004=1004 W/B20.594019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077076SWP210 19-950 1004=1004 W/B20.595019
オープン
13,160
14,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077085SWP210 19-960 1004=1004 W/B20.596019
オープン
13,160
14,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077094SWP210 19-970 1004=1004 W/B20.597019
オープン
13,158
14,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077103SWP210 19-980 1004=1004 W/B20.598019
オープン
13,158
14,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
06077112SWP210 19-990 1004=1004 W/B20.599019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする