曜日別特売

レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
使用流体一般作動油ねじ径R(PT)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層2W/B仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付最小破壊圧力(MPa)82外径(mm)28.8内径(mm)19内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06079657SWP210 19-500 1009+1005=1005+1009 W/B20.550019
オープン
9,680
10,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079666SWP210 19-510 1009+1005=1005+1009 W/B20.551019
オープン
9,783
10,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079675SWP210 19-520 1009+1005=1005+1009 W/B20.552019
オープン
9,885
10,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079684SWP210 19-530 1009+1005=1005+1009 W/B20.553019
オープン
9,987
10,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079693SWP210 19-540 1009+1005=1005+1009 W/B20.554019
オープン
10,089
11,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079702SWP210 19-550 1009+1005=1005+1009 W/B20.555019
オープン
10,191
11,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079718SWP210 19-560 1009+1005=1005+1009 W/B20.556019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079727SWP210 19-570 1009+1005=1005+1009 W/B20.557019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079736SWP210 19-580 1009+1005=1005+1009 W/B20.558019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079745SWP210 19-590 1009+1005=1005+1009 W/B20.559019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079754SWP210 19-600 1009+1005=1005+1009 W/B20.560019
オープン
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079763SWP210 19-610 1009+1005=1005+1009 W/B20.561019
オープン
10,191
11,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079772SWP210 19-620 1009+1005=1005+1009 W/B20.562019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079788SWP210 19-630 1009+1005=1005+1009 W/B20.563019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079797SWP210 19-640 1009+1005=1005+1009 W/B20.564019
オープン
11,119
12,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079806SWP210 19-650 1009+1005=1005+1009 W/B20.565019
オープン
11,120
12,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079815SWP210 19-660 1009+1005=1005+1009 W/B20.566019
オープン
11,118
12,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079824SWP210 19-670 1009+1005=1005+1009 W/B20.567019
オープン
11,118
12,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079833SWP210 19-680 1009+1005=1005+1009 W/B20.568019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079842SWP210 19-690 1009+1005=1005+1009 W/B20.569019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079858SWP210 19-700 1009+1005=1005+1009 W/B20.570019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079867SWP210 19-710 1009+1005=1005+1009 W/B20.571019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079876SWP210 19-720 1009+1005=1005+1009 W/B20.572019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079885SWP210 19-730 1009+1005=1005+1009 W/B20.573019
オープン
12,139
13,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079894SWP210 19-740 1009+1005=1005+1009 W/B20.574019
オープン
12,140
13,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079903SWP210 19-750 1009+1005=1005+1009 W/B20.575019
オープン
12,140
13,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079912SWP210 19-760 1009+1005=1005+1009 W/B20.576019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079928SWP210 19-770 1009+1005=1005+1009 W/B20.577019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079937SWP210 19-780 1009+1005=1005+1009 W/B20.578019
オープン
12,138
13,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079946SWP210 19-790 1009+1005=1005+1009 W/B20.579019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079955SWP210 19-800 1009+1005=1005+1009 W/B20.580019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079964SWP210 19-810 1009+1005=1005+1009 W/B20.581019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079973SWP210 19-820 1009+1005=1005+1009 W/B20.582019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079982SWP210 19-830 1009+1005=1005+1009 W/B20.583019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06079998SWP210 19-840 1009+1005=1005+1009 W/B20.584019
オープン
13,160
14,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080007SWP210 19-850 1009+1005=1005+1009 W/B20.585019
オープン
13,158
14,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080016SWP210 19-860 1009+1005=1005+1009 W/B20.586019
オープン
13,158
14,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080025SWP210 19-870 1009+1005=1005+1009 W/B20.587019
オープン
13,158
14,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080034SWP210 19-880 1009+1005=1005+1009 W/B20.588019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080043SWP210 19-890 1009+1005=1005+1009 W/B20.589019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080052SWP210 19-900 1009+1005=1005+1009 W/B20.590019
オープン
13,159
14,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080068SWP210 19-910 1009+1005=1005+1009 W/B20.591019
オープン
14,179
15,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080077SWP210 19-920 1009+1005=1005+1009 W/B20.592019
オープン
14,179
15,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080086SWP210 19-930 1009+1005=1005+1009 W/B20.593019
オープン
14,180
15,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080095SWP210 19-940 1009+1005=1005+1009 W/B20.594019
オープン
14,180
15,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080104SWP210 19-950 1009+1005=1005+1009 W/B20.595019
オープン
14,178
15,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080113SWP210 19-960 1009+1005=1005+1009 W/B20.596019
オープン
14,178
15,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080122SWP210 19-970 1009+1005=1005+1009 W/B20.597019
オープン
14,178
15,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080138SWP210 19-980 1009+1005=1005+1009 W/B20.598019
オープン
14,179
15,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
06080147SWP210 19-990 1009+1005=1005+1009 W/B20.599019
オープン
14,179
15,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする