DIN BOX OP モニター基台

DIN BOX OP モニター基台 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

VP-D1 DIN BOXフリータイプ(別売)専用オプションパーツです。DIN BOX位置にポータブルナビゲーションタブレットを設置出来ます。(別売のアタッチメントが必要な場合があります。)
引き出し式で使わない時は収納可能です。
見やすい角度で使える前後スライド左右首振り調整が可能です。
モニター固定角度調整は道具を使わないレバーロック式。

耐荷重(kg)約1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06185348 VP-D9
1,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06185348
2019-06-07
用途:
トラックのバックモニター用

この商品VP-D9を取り付けるにはVP-D1が必要です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ありがとうございます。
VP-D1 DIN BOXフリータイプの専用オプションパーツである旨記載させていただきます。

対象商品:
06185348
2017-05-24
用途:
ポータブルナビの固定用

自動車のポータブルナビ固定用に購入しました。発想としては満点だと思います。
しかし、ナビを固定する部分が非常に硬く少し力を入れて回そうとすると樹脂の部分が割れてしまいました。力のかかる部分の強度はもう少し上げてほしいと感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする