カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06185357
2017-03-18
- 用途:
- スマホ車載
製造業
固定には別売りのDINボックスに取り付けが必要です。取り付け固定にはφ1mm程度のキリネジを使用しますが強度がなく、ねじ込みすぎるとネジ穴が広がりすぎて固定できなくなります。
- 対象商品:
- 06185357
2015-11-27
- 用途:
- 携帯音楽プレーヤーの固定
★[感想]★ホルダー部が前後に可動、押し込むとロックがかかる仕組みで邪魔にならないのが良い。耐久性は不明。 ★[考察]★専用のDINケースへの取付は小さな小さなフックをポケット奥の穴にひっかけ、小さな小さなスクリューネジでケース下から固定するので、強度に不安が残る。ネジサイズ(全長3mm程)から推測するには弱そう。その辺りを加工する手間をかけるなら汎用DINケースにも取り付けられるかもしれない(奥行き次第か?)。★[買った後に気付いた事]★DINケースの半分を占有するが半分は空いていて小物を入れたりできるのだが、そこに別売の専用の何かを取り付けない場合には、ホルダー部の伸縮機構とポケット内で繋がるため小さなものが入り込んでしまうだろう。プラ板などで仕切を作成するか専用品を買った方が良いと思う。