曜日別特売
モノタロウ

ドラムブレーキシュー調整用 工具

ドラムブレーキシュー調整用 工具 - モノタロウドラムブレーキシュー調整用 工具 - モノタロウドラムブレーキシュー調整用 工具 - モノタロウ
(27件のレビュー)

ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。

用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用をしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06525654MAMR451L
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: トラック整備

トラックのブレーキ調整に使用。特にやりずらい日野レンジャーの後輪のブレーキ調整に丁度いいです。

2025-03-10
用途: ブレーキ調整
サービス業

マイナスドライバーでやっていたが幅広となりやりやすくなった。
角度はもう少し緩やかでも良いかと思う。

1が参考にしています
2021-07-11
用途: ブレーキ調整
その他業種

日野の4トントラックといすゞの大型トラックのドラムブレーキ調整に使用しました。角度が浅いほうが丁度良く使用出来ました。角度が深いほうはプロペラシャフトに付いているサイドブレーキの調整に使用出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 06525654
2019-12-26
用途: ブレーキの調整

マツダの2トン(タイタン)ブレーキ調整に使用しました。問題なく使用できて満足しています。いままでは、マイナスドライバーで調整してたので、とても楽になり助かりました。
価格も安くて、試す価値ありだと思います。しかしまだ乗用車や軽には使用してないので、大きさが入るかは不明です。

1が参考にしています
対象商品 : 06525654
2019-12-14
用途: ドラムブレーキの調整

軽には、もうちょっと幅がコンパクトな方が使いやすいと思います、ダイハツミゼット2には裏側から入りませんでした。削らないと・・・・。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 06525654
2019-04-04
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラムブレーキ調整をドライバーでやってましたが 専用工具で行う事で調整が楽になり時間短縮になりまた。

対象商品 : 06525654
2021-03-26
用途: ブレーキ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンター2トンで使ってみましたが、幅が広すぎて使えませんでした。大型車は使えるかもしれませんが、使用頻度はないので、使えるサイズに削って使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06525654
2019-09-01
用途: 自動車関連の整備時

消耗品ですのでに入手出来て助かります。品質に問題も無く、普通に使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする