曜日別特売

インジニオ・ネオ IHスカーレット 9点セット

インジニオ・ネオ IHスカーレット 9点セット - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

キッチンを鮮やかに演出するスカーレットカラー。IH対応シリーズ。
新設計の「専用取っ手」、新「バタフライガラスぶた」
ティファール最高峰!6層「チタン・プロコーティング」(ソースパンは5層の「プロメタルコーティング」)
熱変形に強く熱伝導に優れた底面
新デザインの「お知らせマーク」で、食材を入れるベストなタイミングが目で見てわかります。
電磁調理器(IH)を含む、いずれの熱源にも使えます。金属へらも使えます。

セット内容フライパン(22cm/26cm)、ソースパン(16cm/20cm)、シールリッド(16cm/20cm)、バタフライガラスぶた(16/20cm)、専用取っ手(ブラックファイヤー)×1本対応電磁調理器(IH)、ガス、電気プレートコイル、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、100V-200V対応コーティングチタン・プロコーティング(ソースパンは5層のプロメタルコーティング)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06524062L32591
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06524062
2016-08-17
用途: 調理器具
個人のお客様

良い商品だと思います。この金額で粗悪品はないでしょう。安い物で回転させるより1個の良い物で長持ちする物を使っています。初期投資は高いですがト-タル安いと思います。安物と違い使った質感が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする