住友化学 住友化学の 肥料・農薬・除草剤・種 住友化学の 農薬 住友化学の 成長調整剤 ロミカ粒剤 ロミカ粒剤 注文コード (2件のレビュー) トリアゾール系の薬剤です。 ジベレリンの生合成阻害により、細胞の縦伸長を抑制します。 上位節間を短縮し倒伏を軽減します。 出穂前25日~10日の使用のため、天候等の影響による稲の生育に応じた散布ができます。 全面処理のほか、スポット処理もできます。 適合作物水稲 仕様出穂25~10日前まで(使用時期) 使用方法湛水散布 有効成分ウニコナゾールP・・・0.04% 使用量2~3kg(10アール当り) 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)17815 毒劇区分普通物 内容量1袋(3kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06527063 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジベレリン 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ) 税込¥967~ ¥879~ (10) ジェネレート粒剤 興農股分 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ダイアジノン粒剤5% 日本化薬 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ Hohto起泡剤 ケミプロ化成 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ イルミ型スマートキャッチャー みのる産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ レンテミン液剤 中島商事 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ チコソイル 日本地工 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ マグマッハ 大興貿易 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ヨーゲンアクセル タキイ種苗 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヨーゲンスロー タキイ種苗 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ヨーゲンキープ タキイ種苗 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ タキイトレエース タキイ種苗 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 葉活酢 キューピー 税込¥1,868~ ¥1,698~ 活根彩果 甘彩六花 税込¥1,868~ ¥1,698~ 健花 甘彩六花 税込¥1,758~ ¥1,598~ 甘彩 甘彩六花 税込¥769~ ¥699~ 甘彩六花 甘彩六花 税込¥1,099~ ¥999~ 東京8 太陽油化 税込¥4,838~ ¥4,398~ ホスベジ10 タキイ種苗 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ガーデニング液体肥料 welzo 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種農薬成長調整剤業務用成長調整剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 06527063 2024-07-17 用途: 田んぼの水稲の倒れるのを防止するために散布してます。 電気・ガス・熱供給・水道業 粒をもう少し大きくして、散布機で遠くに飛び、散布しやすくしてもらいたい。 参考になった 対象商品: 06527063 2022-09-13 用途: 水稲の倒れ防止 農・林・水産業 非常に良い商品だと思います。出来ればお値打ち価格であればもっと良い。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります 園芸用成長調整剤 業務用成長調整剤 シェアする マイページ 最近見た商品