曜日別特売

やわらか肉のすじ切り

やわらか肉のすじ切り - パール金属やわらか肉のすじ切り - パール金属
(1件のレビュー)

硬いお肉もすじをカットすれば柔らかくなって食べやすい。
お肉に軽く押し付けると、7本の刃が飛びたして肉のセンイをカット!

材質ABS樹脂 シャフト押さえ板/ポリカーボネート 刃部/ステンレス鋼質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×25耐熱温度(℃)ABS樹脂/80 ポリカーボネート/140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06527395C-3493
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06527395
2020-12-23
用途: ステーキ肉の事前準備
その他業種

外国産のステーキ肉を焼く前の準備として使用。
筋切りは出来ているが、味が変わる訳ではなく筋が多少切り残すので
噛み切れない事はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする