引掛形 露出コンセント

引掛形 露出コンセント アメリカン電機
(2件のレビュー)

種類露出コンセント 形状引掛タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06531918 S40 2P 125 15 -
790
 
 
取扱い終了

返品不可
06532435 2221 2P 250 20 -
920
 
 
取扱い終了

返品不可
06533144 3221 3P 250 20 (引掛形)3P 20A 250V
870
 
 
取扱い終了

返品不可
06533485 3321 3P 250 30 -
2,410
 
 
取扱い終了

返品不可
06533494 3321-L6 接地2P 250 30 -
2,410
 
 
取扱い終了
06533652 3361 3P 600 30 -
3,220
 
 
取扱い終了

返品不可
06534106 4321-L15 接地3P 250 30 -
3,060
 
 
取扱い終了

返品不可
06534928 S50 接地2P 125 15 -
830
 
 
取扱い終了

返品不可
06535043 3121 接地2P 250 15 -
650
 
 
取扱い終了
06535068 3221-L6 接地2P 250 20 -
920
 
 
取扱い終了
06535104 3311-L5 接地2P 125 30 -
1,930
 
 
取扱い終了
06535165 4221 接地3P 250 20 -
1,140
 
 
取扱い終了
06535183 4321 接地3P 250 30 -
2,450
 
 
取扱い終了
06535192 4361 接地3P 600 30 -
3,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06535104
2019-10-31
用途:
配線工事
愛川電機 様 (製造業)

100V系で30A流せるのはこの規格では選択肢は少ないのでこの製品を選択しました。
過不足ありません。

対象商品:
06535104
2015-05-22
用途:
APC製UPSの接続

3kVAのUPSを接続するのに使用しています。NEMA規格のプラグがついているため選択肢がほとんどないのですが、保持力等含め満足しています。増設の機会があれば再度購入すると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする