露出コンセント

露出コンセント アメリカン電機

種類露出コンセント 形状平刃タイプ 定格電圧(V)250 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06535296 8521 3P 50 3P 50A 250V
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06534675 8321 3P 30 3P 30A 250V
2,610
 
 
取扱い終了

返品不可
06534718 8621 3P 60 3P 60A 250V
3,180
 
 
取扱い終了

返品不可
06534736 9321 接地3P 30 接地3P 30A 250V
2,890
 
 
取扱い終了

返品不可
06535305 9521 接地3P 50 接地3P 50A 250V
3,080
 
 
取扱い終了

返品不可
06535314 9621 接地3P 60 接地3P 60A 250V
3,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06535296 8521 06534684 8520N 画像準備中 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機 1個 3,698 税込4,068 セット内容に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする