象印マホービン
オーブントースター こんがり倶楽部
丸洗いOK。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」、「スライド式くず受皿」
ハイパワー1000W
15分タイマー
色
シルバー
消費電力(W)
1000
電源
100V 50/60Hz
本体質量(kg)
3.4
電源コード(m)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×270×230
機能
もち焼きネット、タイマー(15分)
トレー内寸(mm)
220×200
庫内寸法(mm)
260×220×100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06536723
ET-VH22
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください