ET-VH22 オーブントースター こんがり倶楽部 象印マホービン 06536723

ET-VH22 オーブントースター こんがり倶楽部 象印マホービン 06536723 ET-VH22 オーブントースター こんがり倶楽部 象印マホービン 06536723

オーブントースター こんがり倶楽部

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06536723 品番ET-VH22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

丸洗いOK。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」、「スライド式くず受皿」
ハイパワー1000W
15分タイマー

シルバー 消費電力(W)1000 電源100V 50/60Hz 本体質量(kg)3.4 電源コード(m)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×230 機能もち焼きネット、タイマー(15分) トレー内寸(mm)220×200 庫内寸法(mm)260×220×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする