ワイヤレスフレキシブルスコープ4.5Φ2m
チューブ長2m、レンズ径Φ4.5mm内視鏡
チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる
配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)4.5
チューブ長さ(m)2
液晶パネル3.5TFT
仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC
付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)
質量(g)450
外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)
電源単3乾電池4本
センサーCMOS
受信可能距離10m
解像度960×240
明るさ(Lx)0
視野角45度
画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)
防水性IP67(レンズ/チューブ)
変調方式FM
使用周波数(MHz)2468
内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20