極細フレキシブルスコープ

極細フレキシブルスコープ 3R(スリーアール)

レンズ径Φ2.8mmで先端可動式の極細内視鏡。
手に届かなかったハイスペック内視鏡が手に入りやすい価格でご提供。
配管検査、建築、自動車検査などで活躍

保存形式(静止画)JPEG、(動画)AVI チューブ径(Φmm)2.8 画素数約30画素CMOSセンサー 使用時間(時間)1.5 防水性IP68 可動範囲180度、先端より約2.5cm 内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06673713 3R-MFXS28
998,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする