レベリングブロックAP型

レベリングブロックAP型 ナベヤ

横向き逆さまでの使用もできます。
天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。
切削加工時のワークの芯出しビビリ防止用にも使用可能です。

ねじの呼びM8 許容荷重(kN)3.5 ストローク(mm)50~54 質量(kg)1.47 S10度26分 揚程(mm)4 JM12 寸法PM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06716325 AP1 129 63.6 50 4 95 35 17 20 21 17 29 75 53 35 7 2.3
16,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする